絞り込み
長さ(m)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(165)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- ELPA(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- 東芝ライテック(9)
- 日東工業(9)
- コイズミ照明(7)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- JAPPY(3)
- オーム電機(2)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- 日立産機システム(1)
- 東京メタル(1)
2ページ目: レール
「長さ(m)」から絞り込む
0.5~0.6未満(9)
0.6~0.7未満(2)
0.7~0.8未満(1)
1.0~1.5未満(37)
1.5~2.0未満(4)
2.0~2.5未満(17)
3.0~4.0未満(20)
4.0~5.0未満(5)
10.0以上(79)

OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
タフトロ M 形 本体 3P 150A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥199,800税込¥219,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)53長さ(m)30極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
ジョイントカバー
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,098税込¥1,2081個32日以内出荷用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.08方式布設:張力、非張力グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 3P 150・200A
PROTERIAL(プロテリアル)¥14,980税込¥16,4781個61日以内出荷質量(kg)2.1定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 5P 60・100A
PROTERIAL(プロテリアル)¥16,980税込¥18,6781個61日以内出荷質量(kg)2.15定格電流(A)60・100グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 5P 100A
PROTERIAL(プロテリアル)¥32,980税込¥36,2781個61日以内出荷質量(kg)2.65定格電流(A)100グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 3P 100・200A
PROTERIAL(プロテリアル)¥21,980税込¥24,1781個61日以内出荷質量(kg)2.52定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m ブラック
ELPA¥1,138税込¥1,2521個翌々日出荷コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。コードなし色(本体)ブラックレール長さ(m)0.5
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリー
ELPA¥1,232税込¥1,3551個翌々日出荷コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー
ELPA¥1,044税込¥1,1481個翌々日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売質量(g)約113定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17色(本体)アイボリー適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m ブラック
ELPA¥2,944税込¥3,2381個3日以内出荷天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)定格AC100V 15A 合計1500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 10までコード長さ(m)約3本体質量(kg)約0.6色(本体)ブラックレール長さ(m)0.5
リモコン式シーリングバー 1m アイボリー
ELPA¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷。本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付で、離れた場所からライトのON/OFFができます。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
ライティングバー 1m ブラック
ELPA¥1,798税込¥1,9781台3日以内出荷。コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずELPA品「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
オーデリック 直線取付レール
ODELIC(オーデリック)¥879~税込¥967~1本当日出荷から5日以内出荷使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12
薄型シーリング直付けダクトレール500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約0.5定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約780最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約1定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約980最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
スライドコンセント本体
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。幅(mm)548質量(kg)1.8高さ(mm)68奥行(mm)548
OSライン ダブル本体
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。仕様2P20A×2回路125V E付
OSライン シングル本体
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。仕様2P20A125V E付
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
トロリーワイヤ本体
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。質量(kg)3色オレンジ(危険色)長さ(m)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
ベース
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から6日以内出荷電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
ライティングダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ 取り付け簡単で工事不要! 店舗照明や、お部屋の演出に。付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2材質鉄コード長さ(m)0.6
LEDレールソケット
カメダデンキ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷セット内容レールソケット1組 落下防止ホルダー1個色ホワイトサイズフリー(10~40形)タイプ2灯用定格電圧(V)AC100口金G13給電方式片側AC100V給電
6形アース付レール
東芝ライテック¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単