絞り込み
長さ(m)
  • 1.0~1.5未満(9)
  • 2.0~2.5未満(11)
  • 3.0~4.0未満(12)
  • 10.0以上(24)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(165)
  • ELPA(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • 日東工業(9)
  • コイズミ照明(7)
  • 河村電器産業(4)
  • エスコ(3)
  • JAPPY(3)
  • オーム電機(2)
  • カメダデンキ(2)
  • カーク産業(2)
  • 興和化成(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 東京メタル(1)
  • 色オレンジ(38)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1.0~1.5未満(9)
2.0~2.5未満(11)
3.0~4.0未満(12)
10.0以上(24)
  • アース付100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    アース付100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
    仕様2P15A125V・E付長さ(m)1
  • ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
    用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
  • トロリールハイスピード90A本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリールハイスピード90A本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
    質量(kg)1長さ(m)3定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
  • エンドキャップ ホワイト Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    欠品中
    ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
    質量(kg)0.006ホワイト
  • 集電アーム 60A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 60A

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
  • シース用補修カバー Panasonic(パナソニック)

    シース用補修カバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • OSライン シングル本体 Panasonic(パナソニック)

    OSライン シングル本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
    仕様2P20A125V E付
  • ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
  • ファクトライン30本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30本体

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
    仕様4P30A300V・E付クリームグレイ適合規格(PS)E
  • 集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)4P 60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    定格4P・600V・60A
  • 集電アーム用集電ヘッドホルダ (交換部品)60A・100A用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム用集電ヘッドホルダ (交換部品)60A・100A用

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 集電アーム用集電ヘッドホルダ (交換部品)30A用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム用集電ヘッドホルダ (交換部品)30A用

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブル横出しトロリー 5P20A Panasonic(パナソニック)

    ケーブル横出しトロリー 5P20A

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • ケーブル横出しトロリー 3P20A Panasonic(パナソニック)

    ケーブル横出しトロリー 3P20A

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    欠品中
  • OSライン ダブル本体 Panasonic(パナソニック)

    OSライン ダブル本体

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
    仕様2P20A×2回路125V E付
  • ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
    用途屋内専用オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
  • トロリーワイヤ本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
    用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。質量(kg)3オレンジ(危険色)長さ(m)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
  • ベース Panasonic(パナソニック)

    ベース

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。
    仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
  • ハイトロリール(張力タイプ)90A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)90A本体

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1巻
    32日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>質量(kg)53.6オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類90A 本体長さ(m)30定格5P600V90A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)銅(28mm2)
  • ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1巻
    6日以内出荷から32日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
  • トロリーワイヤ 本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ 本体

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1巻
    32日以内出荷
    トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
    種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)
  • ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400本体

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1本
    32日以内出荷
    ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
    種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
  • トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール300A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1巻
    32日以内出荷
    トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
    種別トロリールオレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
  • OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
  • OSラインダブル ベース照明用プラグS型 Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ベース照明用プラグS型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
  • OSラインダブル ベース照明用プラグL型 Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ベース照明用プラグL型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
  • 【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体 Panasonic(パナソニック)

    【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1巻(20m)ほか
    8日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
    材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合
  • 水平曲りダクト 3P100A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1本
    31日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.9オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
  • 水平曲りダクト 5P60A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1本
    31日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.1オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A
  • 水平曲りダクト 5P30A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1本
    31日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.1オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A
  • 水平曲りダクト 3P100A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1本
    31日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.6オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
  • 水平曲りダクト 5P60A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1本
    31日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.1オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A
  • 水平曲りダクト 5P30A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    31日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.7オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A
  • 直線ダクト 5P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 5P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)10オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格5P・60A
  • 直線ダクト 5P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 5P 60A L=3m

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)15オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格5P・60A
  • 直線ダクト 4P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 4P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.4オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格4P・60A
  • 直線ダクト 4P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 4P 60A L=3m

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)14.1オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格4P・60A
  • 直線ダクト 3P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 3P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格3P・60A
  • 直線ダクト 3P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 3P 60A L=3m

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格3P・60A
レール