絞り込み
長さ(m)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(165)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- ELPA(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- 東芝ライテック(9)
- 日東工業(9)
- コイズミ照明(7)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- JAPPY(3)
- オーム電機(2)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- 日立産機システム(1)
- 東京メタル(1)
3ページ目: レール
「長さ(m)」から絞り込む
0.5~0.6未満(9)
0.6~0.7未満(2)
0.7~0.8未満(1)
1.0~1.5未満(37)
1.5~2.0未満(4)
2.0~2.5未満(17)
3.0~4.0未満(20)
4.0~5.0未満(5)
10.0以上(79)

ハイトロリール(張力タイプ)90A本体
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801巻32日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。種別ハイトロリール<張力タイプ>質量(kg)53.6色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類90A 本体長さ(m)30定格5P600V90A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)銅(28mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1巻6日以内出荷から32日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。種別ハイトロリール<張力タイプ>色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
トロリーワイヤ 本体
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781巻32日以内出荷トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)
ファクトライン400本体
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781本32日以内出荷ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3色アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
トロリール300A 本体
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1巻32日以内出荷トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。種別トロリール色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
レール式ライト用レール/1540mm
カーク産業¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)1540色ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
OSラインダブル ベース照明用プラグS型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル ベース照明用プラグL型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個欠品中OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥59,980税込¥65,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)18長さ(m)15極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 10m
PROTERIAL(プロテリアル)¥49,980税込¥54,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)14長さ(m)10極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥189,800税込¥208,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48.6長さ(m)60定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 20m
PROTERIAL(プロテリアル)¥98,980税込¥108,8781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)28長さ(m)20極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 50m
PROTERIAL(プロテリアル)¥259,800税込¥285,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)70長さ(m)50極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥139,800税込¥153,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)46.8長さ(m)60定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥129,800税込¥142,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)36長さ(m)30極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 20m
PROTERIAL(プロテリアル)¥79,980税込¥87,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24長さ(m)20極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥87,980税込¥96,7781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24.3長さ(m)30定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥86,980税込¥95,6781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 80m
PROTERIAL(プロテリアル)¥109,800税込¥120,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 50m
PROTERIAL(プロテリアル)¥199,800税込¥219,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)60長さ(m)50極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥159,800税込¥175,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)42長さ(m)30極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m
PROTERIAL(プロテリアル)¥329,800税込¥362,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)88長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 5P 60A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥189,800税込¥208,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48長さ(m)30極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 80m
PROTERIAL(プロテリアル)¥169,800税込¥186,7801本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥32,980税込¥36,2781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)11.7長さ(m)15定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥119,800税込¥131,7801本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 45m
PROTERIAL(プロテリアル)¥87,980税込¥96,7781本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥19,980税込¥21,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥259,800税込¥285,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)62長さ(m)30極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 100A 50m
PROTERIAL(プロテリアル)¥259,800税込¥285,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)65長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 45m
PROTERIAL(プロテリアル)¥97,980税込¥107,7781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)35.1長さ(m)45定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 80m
PROTERIAL(プロテリアル)¥179,800税込¥197,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)62.4長さ(m)80定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 5P 60A 20m
PROTERIAL(プロテリアル)¥129,800税込¥142,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)32長さ(m)20極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥76,980税込¥84,6781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 10m
PROTERIAL(プロテリアル)¥39,980税込¥43,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)12長さ(m)10極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 100m
PROTERIAL(プロテリアル)¥219,800税込¥241,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)78長さ(m)100定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 100m
PROTERIAL(プロテリアル)¥299,800税込¥329,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)81長さ(m)100定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 100m
PROTERIAL(プロテリアル)¥199,800税込¥219,7801本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)35長さ(m)100定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 45m
PROTERIAL(プロテリアル)¥54,980税込¥60,4781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合