絞り込み
長さ(m)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(165)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- ELPA(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- 東芝ライテック(9)
- 日東工業(9)
- コイズミ照明(7)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- JAPPY(3)
- オーム電機(2)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- 日立産機システム(1)
- 東京メタル(1)
7ページ目: レール
「長さ(m)」から絞り込む
0.5~0.6未満(9)
0.6~0.7未満(2)
0.7~0.8未満(1)
1.0~1.5未満(37)
1.5~2.0未満(4)
2.0~2.5未満(17)
3.0~4.0未満(20)
4.0~5.0未満(5)
10.0以上(79)

オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1巻(20m)ほか8日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合
水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.9色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A
水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A
水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A
水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.7色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A
直線ダクト 5P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)10色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格5P・60A
直線ダクト 5P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)15色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格5P・60A
直線ダクト 4P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格4P・60A
直線ダクト 4P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)14.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格4P・60A
直線ダクト 3P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格3P・60A
直線ダクト 3P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格3P・60A
直線ダクト 2P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)5.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格2P・60A
直線ダクト 2P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格2P・60A
ステンレス製トロリール本体 150A(10m巻)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)5.5色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)10定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
ステンレス製トロリール本体 150A(40m巻)
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)19.7色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)40定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
ステンレス製トロリール本体 150A(60m巻)
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)27.5色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)60定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
ステンレス製トロリール本体 150A(80m巻)
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)37色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)80定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
ステンレス製トロリール本体 150A(100m巻)
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)45色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)100定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
トロリール本体 300A(10m巻)
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781巻31日以内出荷裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。質量(kg)8.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)10定格600V・300A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)鋼(70mm2)
トロリール本体 300A(40m巻)
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801巻31日以内出荷裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。質量(kg)33.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)40定格600V・300A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)鋼(70mm2)
トロリール本体 300A(60m巻)
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801巻31日以内出荷裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。質量(kg)48.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)60定格600V・300A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)鋼(70mm2)
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。質量(kg)42.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)




































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)