112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • ライティングレール(直付用) 東芝ライテック

    ライティングレール(直付用)

    東芝ライテック(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
    材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック

    接地極付ライティングレール(直付用)

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
    材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ライティングダクトレール コンセント式 オーム電機

    ライティングダクトレール コンセント式

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
    付属品木ネジ×2、カールプラグ×2消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで電源コード(m)約3
  • オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
    長さ(m)3定格1500VA-125V
  • ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式 オーム電機

    ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式

    オーム電機
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
    付属品アダプター質量(g)約1100消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160レール長さ(mm)1000
  • リモコン式ライティングバー 1m アイボリー ELPA

    リモコン式ライティングバー 1m アイボリー

    ELPA
    8,098税込8,908
    1台
    3日以内出荷
    。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
  • オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
    仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
  • ライティングダクト コイズミ照明

    ライティングダクト

    コイズミ照明
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    幅(mm)33高さ(mm)19材質(本体)アルミ
  • ライティングレール用パーツ 吊りフック ブラック ELPA

    ライティングレール用パーツ 吊りフック ブラック

    ELPA
    208税込229
    1個
    当日出荷
    ライティングバー用吊りフック
    耐荷重(kg)5
  • ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
    長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
  • L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業

    L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
    用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
  • ライティングレール用カバー 東芝ライテック

    ライティングレール用カバー

    東芝ライテック
    619税込681
    1本ほか
    翌日出荷から46日以内出荷
    ライティングレールの開口部をカバーしたいときに使用してください。 切断加工可能です。
    長さ(m)1
  • ライティングダクト本体 JAPPY

    ライティングダクト本体

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用のダクトです。アルミ製で軽量。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!
    材質【絶縁物】PVCピュアホワイト材質(本体)アルミ規格PSE適合負荷15A-125V材質(導体)C1100W-1/2H(銅)
  • ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー ELPA

    ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
    コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
  • レールソケット カメダデンキ

    レールソケット

    カメダデンキ
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)
    タイプS(1灯用)定格電圧(V)AC100安全規格PSE適合
  • レール 河村電器産業

    レール

    河村電器産業
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    台板取付用L型レール
  • ライティングバー 1m ブラック ELPA

    ライティングバー 1m ブラック

    ELPA
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
  • アース付100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    アース付100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
    長さ(m)1仕様2P15A125V・E付
  • ライティングレール本体 コンセント型 リモコン式 レール長0.5m アイボリー ELPA

    ライティングレール本体 コンセント型 リモコン式 レール長0.5m アイボリー

    ELPA
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
    付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 10までコード長さ(m)約3本体質量(kg)約0.5使用電池単四形乾電池×2本(別売)電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。色(本体)アイボリー動作距離(m)約5レール長さ(m)0.5
  • ライティングバー 1m アイボリー ELPA

    ライティングバー 1m アイボリー

    ELPA
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
  • ライティングダクト JAPPY

    ライティングダクト

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
    材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)電流(A)15電圧(V)125
  • ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m ブラック ELPA

    ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m ブラック

    ELPA
    2,944税込3,238
    1個
    3日以内出荷
    天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
    付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)定格AC100V 15A 合計1500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 10までコード長さ(m)約3本体質量(kg)約0.6色(本体)ブラックレール長さ(m)0.5
  • 接地極付ライティングダクト JAPPY

    接地極付ライティングダクト

    JAPPY
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです アルミ製で軽量 逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止 接地極付き アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!
    材質(本体)アルミ定格電流(A)15材質(絶縁体)PVC定格電流(V)125
  • エンドキャップ ホワイト Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
    ホワイト質量(kg)0.006
  • ライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー ELPA

    ライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー

    ELPA
    7,884税込8,672
    1個
    翌々日出荷
    本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
    付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)約1.1色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
  • ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m アイボリー ELPA

    ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m アイボリー

    ELPA
    2,944税込3,238
    1個
    3日以内出荷
    天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
    付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)定格AC100V 15A 合計1500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 10までコード長さ(m)約3本体質量(kg)約0.6色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
  • ライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー ELPA

    ライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー

    ELPA
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
    付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)【本体】約1.0使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売)電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。色(本体)【本体】アイボリー動作距離(m)【リモコン】約5レール長さ(m)【本体】0.6
  • ライティングレール本体 シーリング型 レール長0.6m ELPA

    ライティングレール本体 シーリング型 レール長0.6m

    ELPA
    4,653税込5,118
    1個
    翌々日出荷
    本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
    付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)約0.9色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.6
  • オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から92日以内出荷
    配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
    仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
  • リモコン付ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    リモコン付ライティングダクトレール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
    付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約680最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20使用電池単4乾電池×2本(電池別売)コード長さ(cm)約0.6リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングダクトレール 1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクトレール 1000mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
    付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質ホワイト長さ(m)1コード長さ(m)約0.6本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切りっぱなしライティングレール 500mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    切りっぱなしライティングレール 500mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。
    材質長さ(m)0.5耐荷重(kg)5まで本体質量(g)約300最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切りっぱなしライティングダクトレール1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    切りっぱなしライティングダクトレール1000mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質長さ(m)1本体質量(g)約500最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×33×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングレールVI形 カバー 東芝ライテック

    ライティングレールVI形 カバー

    東芝ライテック
    629税込692
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フィードインジョインタ先端から10cm範囲への取り付けにおすすめします。
    長さ(cm)10
  • L型レール 日東工業

    L型レール

    日東工業
    1,998税込2,198特価
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングダクト(フィードイン・エンド付) コイズミ照明

    ライティングダクト(フィードイン・エンド付)

    コイズミ照明
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    仕様フィードインキャップ、エンドキャップ付、※100V専用
  • レール式ライト用レール/700mm カーク産業

    レール式ライト用レール/700mm

    カーク産業
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    用途キャンピングカー用長さ(mm)700ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
  • レール式ライト用レール/1540mm カーク産業

    レール式ライト用レール/1540mm

    カーク産業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用長さ(mm)1540ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
  • OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
レール