絞り込み
長さ(m)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ELPA(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- 東芝ライテック(9)
- 日東工業(9)
- コイズミ照明(7)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- JAPPY(3)
- オーム電機(2)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: レール
「長さ(m)」から絞り込む
0.5~0.6未満(9)
0.6~0.7未満(2)
0.7~0.8未満(1)
1.0~1.5未満(37)
1.5~2.0未満(4)
2.0~2.5未満(13)
3.0~4.0未満(14)
4.0~5.0未満(5)
10.0以上(14)

ハイトロリール(張力タイプ)60A本体
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
レール式ライト用レール/700mm
カーク産業¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)700色ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m ブラック
ELPA¥1,138税込¥1,2521個翌々日出荷コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。コードなし色(本体)ブラックレール長さ(m)0.5
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリー
ELPA¥1,232税込¥1,3551個翌々日出荷コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m アイボリー
ELPA¥2,944税込¥3,2381個3日以内出荷天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)定格AC100V 15A 合計1500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 10までコード長さ(m)約3本体質量(kg)約0.6色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
オーデリック 直線取付レール
ODELIC(オーデリック)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12
オーデリック 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)14質量(kg)0.07高さ(mm)7
薄型シーリング直付けダクトレール500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約0.5定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約780最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約1定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約980最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
OSライン ダブル本体
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。仕様2P20A×2回路125V E付
ハイトロリール60A本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。用途屋内専用色オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
トロリーワイヤ本体
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。質量(kg)3色オレンジ(危険色)長さ(m)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
ベース
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
6形アース付レール
東芝ライテック¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
ハイトロリール(張力タイプ)90A本体
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801巻62日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。種別ハイトロリール<張力タイプ>質量(kg)53.6色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類90A 本体長さ(m)30定格5P600V90A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)銅(28mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1巻6日以内出荷から62日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。種別ハイトロリール<張力タイプ>色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
トロリーワイヤ 本体
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781巻62日以内出荷トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)
ファクトライン400本体
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781本62日以内出荷ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3色アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
トロリール300A 本体
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1巻62日以内出荷トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。種別トロリール色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
レール式ライト用レール/1540mm
カーク産業¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)1540色ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
OSラインダブル ベース照明用プラグS型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル ベース照明用プラグL型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個欠品中OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
ライティングバー(リモコン付)
エスコ¥10,200税込¥11,2201本翌日出荷合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
ライティングバー(リモコン付)
エスコ¥8,540税込¥9,3941本翌日出荷照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
リモコン式シーリングバー 1m アイボリー
ELPA¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷。本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付で、離れた場所からライトのON/OFFができます。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
オーデリック 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.08高さ(mm)8























































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)