絞り込み
長さ(m)
- 1.0~1.5未満(8)
- 1.5~2.0未満(2)
- 3.0~4.0未満(2)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ELPA(18)
- 東芝ライテック(9)
- 日東工業(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- コイズミ照明(7)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- JAPPY(3)
- オーム電機(2)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- 東京メタル(1)
色
シルバー(4)
ブラック(6)
ホワイト(7)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(3)
特価
「長さ(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(8)
1.5~2.0未満(2)
3.0~4.0未満(2)

オーデリック ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です長さ(m)3定格1500VA-125V
ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
オーデリック 直線取付レール
ODELIC(オーデリック)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12
オーデリック 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)14質量(kg)0.07高さ(mm)7
オーデリック 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.08高さ(mm)8
オーデリック アース付ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から14日以内出荷アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます長さ(m)3定格1500VA-125V
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
吊下げ型ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可長さ(mm)1000幅(mm)39質量(kg)1.3色オフホワイト色高さ(mm)39材質(本体)アルミ取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)皮相電力(VA)600まで取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと)再生紙使用マーク適合
アース付きライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合