絞り込み
エコロジープロダクト

ジョイナS(ストレート)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
T形ジョインタ(左)
東芝ライテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付タイプ左定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
ライティングダクト用ミニジョイング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥889税込¥9781個当日出荷ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約57定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.2×15.9×100RoHS指令(10物質対応)対応
T形ジョインタ(右)
東芝ライテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付タイプ右定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
逆L形ジョインタ
東芝ライテック¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
ライティングダクト ジョインター
JAPPY¥889税込¥9781個3日以内出荷ダクト本体相互の接続にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)57規格PSE材質(ベース)PBT樹脂適合負荷15A-125V
ショップライン ジョイナL
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)色黒
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ファクトライン30本体の接続に使用します。仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)E
トロリーワイヤ用 ジョイントキーパー
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個62日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。適合300A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイントキーパー(交換部品)
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)127×220質量(kg)0.2色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
ショップライン ジョイナT
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)左用。2P15A-125V(E付)色白
センターフィードインジョイナ
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から61日以内出荷給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
垂直ジョインタ(外角)
東芝ライテック¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から47日以内出荷天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
フレキシブルジョインタ
東芝ライテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。 電源引き込み不可。定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
垂直ジョインタ(内角)
東芝ライテック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。仕様接地極端子付タイプ内角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
ライティングダクト 逆L形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子






















































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)