2ページ目: LAN製品

641件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラープラグ 4芯 オーム電機

    モジュラープラグ 4芯

    オーム電機
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
    受話器コード用のモジュラープラグです
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
    用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。質量(g)19.6コネクタ形状RJ-45(シールド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合ケーブル単線・より線、23~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合カテゴリーCAT6A
  • 光成端箱 渡辺製作所[制御機器]

    光成端箱

    渡辺製作所[制御機器](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
    付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書材質樹脂、鋼ホワイト適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5設置場所屋内用適合プラグ(タイプ)SCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラープラグカバー(後付けタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー(後付けタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
    プラグタイプ8P
  • フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクト

    フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX

    フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
    トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,698税込4,068
    1パック
    当日出荷
    貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
    規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
  • クロス変換アダプタ4 協和ハーモネット

    クロス変換アダプタ4

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
    規格1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,098税込2,308
    1個(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)。メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
    材質PVC寸法(mm)14.1×25.6×16.5取付方式1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。
  • モジュラーブーツ 汎用ゴムカバー/Φ6.7 日本製線

    モジュラーブーツ 汎用ゴムカバー/Φ6.7

    日本製線(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムカバーブーツ
  • RJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メス StarTech.com

    RJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メス

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信長さ(mm)330質量(g)21コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162セット内容本体のみ
  • CAT6A対応シールドジョイントアダプタ 協和ハーモネット

    CAT6A対応シールドジョイントアダプタ

    協和ハーモネット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。 10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。 シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
    仕様シリコンカバー付
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
  • LANチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
    仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0734セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
  • パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。
    用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)質量(g)140
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック
    当日出荷
    貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
    規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1セット(25個組)
    当日出荷
    専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。シールド付。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
    材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス質量(g)約2.1適合外径(Φmm)6.0~7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1箱(10袋)
    当日出荷
    エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
    用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
  • LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入 エレコム

    LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
    仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
    規格Cat.6A
  • カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
    トラスコ品番469-5178質量(g)261規格カテゴリ5e
  • カテゴリ5E モジュラプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    規格カテゴリ5e
  • フェルール用圧着工具 CRIMPFOX フェニックス・コンタクト

    フェルール用圧着工具 CRIMPFOX

    フェニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    360°スクエア圧着・片手操作。角形圧着。自動調整圧着ダイ。落下保護内蔵。コンパクトで軽量、理想的なバランス。程よいグリップ幅。人間工学に基づいた2コンポーネントハンドル。低作動力。TWINフェルールに最適。滑り止めパッド付きハンドル。工具不要の圧力ロック機構
    用途9品番1213144RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1箱(25個)
    当日出荷
    成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
    対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応プラグタイプ8P8C準拠RJ45
  • 絶縁トルクドライバー ニチフ

    絶縁トルクドライバー

    ニチフ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると自動にクラッチが切れ空転しその時の音と手応えで確実に締付ができたことが確認できます。ビットの先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。軽量、小型化で取り扱いやすく持運びが便利です。
  • フェルール用圧着工具 CRIMPFOX フェニックス・コンタクト

    フェルール用圧着工具 CRIMPFOX

    フェニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    360°スクエア圧着・片手操作
    用途10品番1213154RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインPoEテスター TRENDnet

    インラインPoEテスター

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    PoE++、PoE+、PoE、パッシブ PoE テクノロジを正確にテストします。アクティブ接続で動作し、PoE ソースと PoE デバイスの間にインラインで配置するように設計。ワット数、電圧、アンペア数などのリアルタイムの PoE 情報を表示可能。バッテリー不要で操作できます。
    適合ハードウェアバージョン:Ver.1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt構成ポート:PSEテストポートx1、PDテストポートx1モードテスト(I):接続された PD の電圧、アンペア数、ワット数を表示する PoE インライン テストに使用、テスト(N):非標準パッシブ PoE デバイスに使用、テスト(T):PSE デバイスをテストして、PoE スイッチまたはインジェクタがサポートする PoE 規格と電圧出力を判断可能【すべてのモードにおいて、PDへのデータ転送は行われません。】動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    フェルール圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。
    材質特殊鋼・PVC質量(g)304本体サイズ(mm)25×182×68
  • オートワイヤーストリッパーLV ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーLV

    ENGINEER(エンジニア)
    5,490税込6,039
    1丁
    当日出荷
    幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。0.05~8.0mm[[の2乗]]まで幅広いサイズの電線に対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
    用途電線のストリップに。トラスコ品番696-5804材質刃部:炭素鋼、本体:高強度プラスチック、エラストマー全長(mm)150グリーン切断能力(mm)Φ3.2適合電線30~8(AWG)、0.05~8.0([[MM2]])ストリップ長(mm)5~18
  • ワイヤ-ストリッパ- ベッセル

    ワイヤ-ストリッパ-

    ベッセル
    1,790税込1,969
    1丁
    当日出荷
    8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
    用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパートラスコ品番690-7464材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)全長(mm)163緑・黒適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
  • Cat6A ジャック再成端用ツール 日本製線

    Cat6A ジャック再成端用ツール

    日本製線
    539税込593
    1式
    当日出荷
    Cat6Aジャック再成端用ツール
    規格Cat6A
  • モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です
    用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
  • カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1箱(25個)
    当日出荷
    成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
    対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応プラグタイプ8P8C準拠RJ45
  • MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MJカテゴリー5E

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
    仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
  • カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
  • カテ7対応LAN中継アダプタ MCO

    カテ7対応LAN中継アダプタ

    MCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長する カテゴリー7対応 コンパクト設計 10ギガビット対応 STP・UTP両対応 RoHS2.0対応
    ホワイト質量(g)約14規格カテゴリー7準拠寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19×20×34コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、STPRoHS指令(10物質対応)対応総延長距離(m)2本合計50mまで※規格対応ケーブルに限る
  • LANツールキット JEFCOM(ジェフコム)

    LANツールキット

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    成端作業が早い! 貫通型モジュラープラグ対応のツールセット LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
    用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にセット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1
  • RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 エレコム

    RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入

    エレコム
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
    仕様単線、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,998税込6,598
    1パック(25個)
    当日出荷
    貫通式モジュラープラグ シールド付 (RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい
    規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)5.8~6.3アズワン品番65-2054-14プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体径(mm)1.10~1.20 (AWG 23 対応)金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
LAN製品