7ページ目: LAN製品

637件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3 日本テレガートナー

    RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3

    日本テレガートナー
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RJ45シールドプラグ用ブーツ。
  • プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5) 変換名人

    プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5)

    変換名人
    ¥718税込¥790
    1袋(50個)
    当日出荷
    LANケーブル作成部材 CAT5対応 RJ45プラグ 約50個入
    端子カテゴリー5対応RJ45プラグ
  • 延長ジャック 東名通信工業

    延長ジャック

    東名通信工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    6極4心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
    色グレー/クリーム芯数6極4心
  • クランプ式モジュラジャック 東名通信工業

    クランプ式モジュラジャック

    東名通信工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    色白芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT5e用延長コネクタ

    東名通信工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
    色白規格CAT5e芯数8極8心
  • カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
    規格Cat.6
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • 4ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別) Sanko IB

    4ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別)

    Sanko IB
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール 4ポート アウトレット ジャック無し
  • モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】 日本製線

    モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】

    日本製線
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    当日出荷
    Cat.5eモジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース 100個/箱。 適用外径:4.8mm~5.9mm AWG24単線及び撚線対応。
    規格Cat.5e
  • Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱
    当日出荷
    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
    規格Cat.6
  • Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱
    当日出荷
    Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。適用外径:6.3mm~7.0mm 単線に適用(0.5-4P NSGDT6-S)
    規格Cat6
  • (キット)ローゼットBOX 4ポート/SHシリーズ/C6/OW 日本製線

    (キット)ローゼットBOX 4ポート/SHシリーズ/C6/OW

    日本製線
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    Cat6 ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
    規格Cat.6
  • (キット)ローゼットBOX 6ポート/SHシリーズ/C6/OW 日本製線

    (キット)ローゼットBOX 6ポート/SHシリーズ/C6/OW

    日本製線
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    6日以内出荷
    Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
    規格Cat.6
  • (キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW 日本製線

    (キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW

    日本製線
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    当日出荷
    Cat.5e UTP JISアダプタキット オフホワイト
    規格Cat.5e
  • JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW 日本製線

    JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW

    日本製線
    ¥389税込¥428
    1式
    当日出荷
    JISアダプタ Cat.6A ジャック無 オフホワイト
    色ジャック無 オフホワイト規格Cat.6A
  • JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/OR 日本製線

    JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/OR

    日本製線
    ¥389税込¥428
    1個
    6日以内出荷
    JISアダプタ Cat.6 橙
    色橙規格Cat.6
  • モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型

    日本製線
    ¥999税込¥1,099
    1式
    当日出荷
  • モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型

    日本製線
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
  • ローゼットBOX 1ポート/BOX(L)のみ/OW 日本製線

    ローゼットBOX 1ポート/BOX(L)のみ/OW

    日本製線
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
  • 圧着工具キット ジャケッパM入り 日本製線

    圧着工具キット ジャケッパM入り

    日本製線
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    当日出荷
  • Cat.6A STP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6A STP ローゼットボックスキット

    日本製線
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6A
  • モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLS

    モジュラープラグ圧着工具

    KLEIN TOOLS
    ¥9,898税込¥10,888
    1丁
    当日出荷
    ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。
    用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4327適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)133.4質量(g)320適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
  • モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(25個)
    当日出荷
    専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
    材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
  • カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • 防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用) ダイヤトレンド

    防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)

    ダイヤトレンド
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    当日出荷
    防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
    保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45オス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと適合ケーブル(Φmm)対応LANケーブル直径:Φ5.5~7mm使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきことケーブル径(Φmm)対応LANケーブル:5.5~7mm
  • モジュラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
    質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
  • モジュラー圧着工具用替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具用替刃

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷
    LMJ-8TC用替刃です。
  • Cat5e RJ45(LAN)モジュラープラグコネクタ 50個入りパック StarTech.com

    Cat5e RJ45(LAN)モジュラープラグコネクタ 50個入りパック

    StarTech.com
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(50個)
    当日出荷
    50x カテゴリ5e RJ45 モジュラープラグ すべてのカテゴリ5eパッチケーブルにフィットする設計
    用途カテゴリ5eパッチケーブルの終端処理
  • CAT6Aローゼットボックスキット PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
  • ローゼットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
  • クロス変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    クロス変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    手持ちのLANケーブルを、クロス・ストレートに変換できる! ストレートをクロスに、クロスをストレートに、配線変換可能。
    質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.2×52.8×18.5
  • カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(1個)
    当日出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65規格CAT6適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • RJ45プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    RJ45プラグ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    LAN用RJ45(8種8芯)モジュラープラグです。
    材質ポリカーポネート、燐青銅、金メッキ
  • モジュラープラグ エスケイ工機

    モジュラープラグ

    エスケイ工機
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
    材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用棚板(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用棚板(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
    用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5985材質スチール質量(kg)2.4色黒耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×385
  • 12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
    用途12ポート用壁面取付パッチパネル仕様UL94 HB材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂色黒質量(g)283使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5使用場所屋内
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
    用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキットトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型色黒質量(g)623種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
LAN製品