6ページ目: LAN製品

637件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    6個口ローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
    用途LAN配線仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129色オフホワイト高さ(mm)30.5タイプ熱可塑性モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
  • モジュラープラグカバー (白) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー (白)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(30個)
    当日出荷
    ケーブルの識別に便利。
    タイプ8P適合ケーブル(Φmm)6.5まで
  • 4ポート露出型アウトレット コーニング

    4ポート露出型アウトレット

    コーニング
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6807材質PC:ABS質量(g)137.2種類4ポート
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
  • LANケーブル加工用工具(ストリッパー) ユーボン

    LANケーブル加工用工具(ストリッパー)

    ユーボン
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    カッター付きUTPケーブルワイヤーストリッパー。
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック(25個)
    当日出荷
    通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
    種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mmプラグタイプ6P2C
  • エコLANケーブルステッカー 協和ハーモネット

    エコLANケーブルステッカー

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(8個)
    当日出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを壁面等に固定する際に使用します。日本製
    色ホワイト
  • モジュラープラグ用プロテクトキャップ クリアー 協和ハーモネット

    モジュラープラグ用プロテクトキャップ クリアー

    協和ハーモネット
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用防塵キャップです。ノートパソコン使用時のモバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラプラグをやさしくプロテクトし通信不良を未然に防止することができます。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
  • eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(10個)
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
    規格カテゴリー5
  • STP用モジュラープラグ単線導体用 協和ハーモネット

    STP用モジュラープラグ単線導体用

    協和ハーモネット
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10個)
    当日出荷
    STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。
    規格カテゴリー5e
  • モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット
    ¥779~税込¥857~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    LAN用ツイストペアケーブル/UTP0.5mm単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。信頼性の高い3点保持仕様の50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HT(単線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製より線導体用プラグ「HY(より線の頭文字)」との識別が可能です。
  • LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(3個)
    当日出荷
    LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
    寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
  • モジュラージャックキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラージャックキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
  • LANチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
    仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
  • 1U24ポート MIX配線パッチパネル枠 日本製線

    1U24ポート MIX配線パッチパネル枠

    日本製線
    ¥6,398税込¥7,038
    1式
    6日以内出荷
    1U24ポート MIX配線パッチパネル枠
  • モジュラー圧着工具 JAPPY

    モジュラー圧着工具

    JAPPY
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    3日以内出荷
    モジュラープラグの圧着と貫通タイプのケーブル切断が1回で可能!。貫通タイプのモジュラープラグにも対応。1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。適切な配線順序を簡単に確認できる
    用途LANケーブルの成端作業にご使用いただけます全長(mm)205材質(本体)炭素鋼、アルミニウム合金質量(g)420材質(グリップ)熱可塑性ゴム
  • LANモジュラープラグカバー JAPPY

    LANモジュラープラグカバー

    JAPPY
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    モジュラープラグを保護。モジュラープラグの保護
    用途モジュラープラグの保護にご使用いただけます材質PVC
  • CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    単線・より線共用タイプのCAT6Aモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます仕様シールド付き・クリップ付き規格CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.5~7.7材質(ボディ)ポリカーボネート材質(シールド)真鍮ニッケルメッキプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
  • CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
  • シールドジャック用 90°下出しアダプタ 日本製線

    シールドジャック用 90°下出しアダプタ

    日本製線
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    色赤質量(g)2適合コネクタ【Cat.5e】NSJ5-S-KEY, NSJ5-S【Cat.6A】NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-S【Cat.6】NSJ6-S-KEY, NSJ6-SRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ

    日本製線
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    質量(g)2極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-WARPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded
  • RJ45-STP用コネクタ GB[制御機器]

    RJ45-STP用コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( RK-RJ45HDB-C6A ) < 圧着用 > 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( RK-RJ45HDB-C6A ) < 圧着用 >

    関西通信電線
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    適合ケーブル外径(Φmm)5.0~6.0導体26~24RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.7~1.00
  • LAN配線キット 圧着工具 ( CT-RK45 ) 関西通信電線

    LAN配線キット 圧着工具 ( CT-RK45 )

    関西通信電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1丁)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN工具 ストリッパー ( HT-S501B ) 関西通信電線

    LAN工具 ストリッパー ( HT-S501B )

    関西通信電線
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル中継アダプタ ( C6-JJ ) < Cat6用 > 関西通信電線

    LANケーブル中継アダプタ ( C6-JJ ) < Cat6用 >

    関西通信電線
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブルテスタ JAPPY

    LANケーブルテスタ

    JAPPY
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大8か所のケーブル探査が可能(オプション)
    付属品8551-1(リモートユニット(ID.1))、9201(携帯用ケース)、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書仕様外部導体:軟銅線編組質量(g)本体:約245 リモートユニット:約25外形寸法本体:156(L)×73(W)×35(D)mmリモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン仕上外径(Φmm)10.4±0.5
  • かしめ工具 JEFCOM(ジェフコム)

    かしめ工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
  • LAN ケーブルテスター エスコ

    LAN ケーブルテスター

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
  • カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥53,980税込¥59,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。
    用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
  • CAT5Eキャップ Panasonic(パナソニック)

    CAT5Eキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1個
    6日以内出荷
    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
    適合NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー)キャップポリカーボネート(グリーン)
  • カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。1ピースタイプ
    規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.3適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
  • 光ファイバーアダプタパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーアダプタパッチパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    必要なアダプタパネルを搭載できます。
    用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4823形状ストレート色黒高さ(mm)43.7質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)11.2横(mm)482.6ユニット数ラック:1U
  • Pass-Thru モジュラープラグ KLEIN TOOLS

    Pass-Thru モジュラープラグ

    KLEIN TOOLS
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1パック(50個)
    当日出荷
    専用工具(VDV226-110A)を用いて圧着と同時にケーブルを切断するため失敗せずに圧着できます。 単線より線共有タイプです。
    用途RJ45コネクタへの結線に
  • RJ-45/11対応圧接ペンチ MCO

    RJ-45/11対応圧接ペンチ

    MCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    LAN / モジュラーケーブルの加工がこれ一台で使いやすいラチェット機構採用。 これ一台で8極(LANケーブル)/6極(モジュラーケーブル)のケーブルプラグの加工が可能です。 確実にかしめるまでグリップが戻らないラチェット機構を採用。プラグ加工時の加工ミスを防止できます。 プラグの加工だけでなく、ケーブルの切断、ケーブルの外皮剥きが行えます。それぞれ工具を用意する必要が無いので、配線作業もスムーズに行えます。
    寸法(mm)約108×17×195mm(ラチェット解除時)質量(g)約295適合ケーブル機種RJ-45、RJ-11(単線/ヨリ線)
  • RJ-45/11対応テスター MCO

    RJ-45/11対応テスター

    MCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    LANケーブルやモジュラーケーブルの結線や断線を調べられるケーブルテスター。ケーブルを接続するだけで簡単に測定可能。 LANケーブル(RJ45)、モジュラーケーブル(RJ11)両対応。 8個のLEDを搭載し、LANケーブルの8本の導線1本ごとにチェック可能です。 本体とリモートユニットが分離するので、離れた場所での検査も可能。配線済の環境でも簡単に調べることができます。 LANケーブルの種類を問わず測定が可能。LEDの表示から、断線を一目で判別できます。トラブルの際でも、原因の特定に最適です。 乾電池(別売)の他に、USB からの給電でも測定が可能です。 軽量・コンパクトな本体で、携帯にも最適です。
    質量(g)約60 / (リモートユニット質量)約37電源9V電池×1本(別売)/ USB 5V500mA(別売のmicroUSBケーブルで給電)測定可能ケーブルRJ-45 UTP/STP ケーブル、RJ-11 モジュラーケーブル本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×103×25 / (リモートユニットサイズ )約36×103×25
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5枚)
    欠品中
    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口替刃仕様5枚入
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
    用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。S(F)TPケーブルに対応。360°方位のシールド保護。3ピースタイプ。単線・より線共用。本体は亜鉛ダイキャスト製。ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製。専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
  • RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3 日本テレガートナー

    RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3

    日本テレガートナー
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RJ45シールドプラグ用ブーツ。
LAN製品