8ページ目: LAN製品

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
638件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19インチラック用棚板(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用棚板(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
    用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5985材質スチール質量(kg)2.4耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×385
  • 12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    97,980税込107,778
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
    用途12ポート用壁面取付パッチパネル仕様UL94 HB材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂質量(g)283使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5使用場所屋内
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
    用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキットトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
  • カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
    用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
  • 1ポート用アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    1ポート用アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
    用途パネルへのモジュラージャック取付トラスコ品番814-6600材質ABS、合成樹脂寸法(mm)(パネル角穴)21.0×21.0質量(g)137規格UL94-HB板厚(mm)1.3±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×37.2×24.0使用場所屋内
  • 1ポート用アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    1ポート用アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
    材質ABS、合成樹脂質量(g)36使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • スコッチキャスト 発泡シーラーキット コーニング

    スコッチキャスト 発泡シーラーキット

    コーニング
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    仕様内径100mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5944セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)2
  • JISプレート用アダプタ コーニング

    JISプレート用アダプタ

    コーニング
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    JISプレート用アダプタの単品となります。 RJ45モジュラージャックは別売です。
    用途JISプレート用適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~材質PC質量(g)12
  • モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
    用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    869税込956
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。
    用途カテゴリ5Eモジュラージャック。仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
  • 圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子用手動工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。
    用途端子疲圧着トラスコ品番784-9991質量(g)567適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライス
  • 125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付) エスコ

    125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-142
  • LANケーブルチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
    使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
  • RJ-45かしめ工具 タイプF 協和ハーモネット

    RJ-45かしめ工具 タイプF

    協和ハーモネット
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    UTPケーブルにRJ-45プラグを取り付けるための工具です。手軽に使える汎用工具です。
    プラグ(使用可能)8極
  • モジュラージャック用ダストキャップ クリアー 協和ハーモネット

    モジュラージャック用ダストキャップ クリアー

    協和ハーモネット
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
  • eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
    規格カテゴリー5
  • ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e 協和ハーモネット

    ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e

    協和ハーモネット
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
    規格エンハンストカテゴリー5対応
  • シールド付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    シールド付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
    用途LANケーブルの接続。トラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17種類カテゴリー5e
  • Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ コーニング

    Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ

    コーニング(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
    用途LANケーブルのプラグ加工に。
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない
    適合プラグプラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
  • 電話線アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    電話線アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
    用途壁コンセントの導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
  • LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,798税込10,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.5~8)
    寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
  • LANプロ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    LANプロ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
    全長(mm)215質量(g)550
  • RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0 日本テレガートナー

    RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0

    日本テレガートナー
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RJ45シールドプラグ用ブーツ。
  • 取付枠 東名通信工業

    取付枠

    東名通信工業
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    埋込用パネル 1口。色:白。
    口数1口
  • (キット)パッチパネル 1U24P/C6/JJ/UTP/黒 日本製線

    (キット)パッチパネル 1U24P/C6/JJ/UTP/黒

    日本製線
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
    Cat6 1U24ポート JJパッチパネル ケーブル固定枠付
    規格Cat.6
  • JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/DG 日本製線

    JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/DG

    日本製線
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    JISアダプタ Cat.5e 緑
    規格Cat.5e
  • JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/OR 日本製線

    JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/OR

    日本製線
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    JISアダプタ Cat.5e 橙
    規格Cat.5e
  • JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BK 日本製線

    JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BK

    日本製線
    399税込439
    1式
    6日以内出荷
    JISアダプタ Cat.6 黒
    規格Cat.6
  • RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒 日本製線

    RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒

    日本製線
    1,698税込1,868
    1式
    当日出荷
    規格CAT5E
  • パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com

    パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け

    StarTech.com
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    パッチパネル構成のカスタマイズ:高性能ネットワーク向け1Uブランクキーストーンパネル。STPまたはUTP RJ45キーストーンジャックを取り付け可能。工具を使わずに組み立てられるモジュール設計と、識別しやすい番号付きポートを採用。拡張性を考慮したモジュール式ネットワーク構築に対応。シールド接続の保護:ラックのアースポイントにアース線を接続し、STP Cat5e / Cat6 / Cat6a / Cat8キーストーンジャックを確実に接地して安定した信号品質を維持。高密度なサーバーラックやキャビネット内で電磁干渉(EMI)を抑制し、ネットワーク性能の低下を防止。標準ラックへの取り付け:19インチラックまたはウォールマウント型キャビネットへの設置に対応し、取り付け用のねじとケージナットを付属。工具不要のキーストーンスロットにより、アップグレードや新規導入時の迅速かつ柔軟な展開が可能。ITプロフェッショナル向け設計:拠点サーバー環境や社内システムなど、現場での運用において高い信頼性を発揮するよう設計されたネットワークソリューション。ラボでの検証と実地テストを経て、スムーズな統合と安定した稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。Cat6aおよびCat8配線用のSTPキーストーンジャックに対応するアース線を内蔵。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応ツールレスRJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理をすばやく行える工具不要タイプ。パッチパネルや表面取付ボックスへ接続するネットワーク配線の終端処理に対応。ラックマウント環境に適した180度レイアウト: ケーブルを背面からまっすぐ引き込んで終端できるツールレスのCat6キーストーンジャック。キーストーンパッチパネルや壁面プレートへの取り付けに適しており、背面スペースを確保できる配線環境に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応RJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理が可能。サーバールームやオフィスのネットワーク配線をラックマウントパネルや壁面プレートへ接続する際の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応:標準的な110パンチダウン工具を使用してRJ45配線を終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具を使用した終端処理による確実な固定構造。10GbpsネットワークとPoE給電に対応:Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • ドライバー SCREWFOX フェニックス・コンタクト

    ドライバー SCREWFOX

    フェニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ:1.0 x 5.5 x 150 mm、すべり止めグリップ付き
    用途5品番1206612RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー SCREWFOX フェニックス・コンタクト

    ドライバー SCREWFOX

    フェニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 2 x 100、すべり止めグリップ付き
    用途6品番1212560RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー SCREWFOX フェニックス・コンタクト

    ドライバー SCREWFOX

    フェニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 1 x 80、すべり止めグリップ付き
    用途4品番1212559RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分線金物 (NTT) 東京富士商会

    分線金物 (NTT)

    東京富士商会
    5,798税込6,378
    1個(10個)
    4日以内出荷
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

    冨士電線(東京)
    13,980税込15,378
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
    用途4口 ローゼット用に便利。構造16対(4対ユニット×4本)仕上外径(mm)約17.5シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
LAN製品