カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本製線(151)
- PANDUIT(パンドウイット)(142)
- JEFCOM(ジェフコム)(103)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
- TERADA(寺田電機製作所)(39)
- AMPHENOL(33)
- サンワサプライ(31)
- 東名通信工業(27)
- RS PRO(26)
- 関西通信電線(21)
- コーニング(20)
- エスコ(19)
- 協和ハーモネット(18)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- Sanko IB(12)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- エレコム(10)
- JAPPY(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: LAN製品

細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
モジュラープラグ圧着工具
KLEIN TOOLS¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4327適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)133.4質量(g)320適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ
TERADA(寺田電機製作所)¥17,980~税込¥19,778~1式6日以内出荷前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。ケーブル入力数6本
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途LAN配線用仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17種類CAT6/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
インチネジ #12-24x0.5 S1224-C
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)当日出荷#12-24×0.5のインチネジです。 #12-24×0.5のインチネジです。用途インチネジでの物の固定トラスコ品番148-7333質量(g)349
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
Cat5e RJ45(LAN)モジュラープラグコネクタ 50個入りパック
StarTech.com¥4,398税込¥4,8381セット(50個)当日出荷50x カテゴリ5e RJ45 モジュラープラグ すべてのカテゴリ5eパッチケーブルにフィットする設計用途カテゴリ5eパッチケーブルの終端処理
モジュラープラグ
エスケイ工機¥7,890~税込¥8,679~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用棚板(1U)
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5985材質スチール質量(kg)2.4色黒耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×385
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥97,980税込¥107,7781箱(10個)翌々日出荷配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。用途12ポート用壁面取付パッチパネル仕様UL94 HB材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂色黒質量(g)283使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5使用場所屋内
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキットトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型色黒質量(g)623種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980税込¥85,7781本当日出荷カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂色黒質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1ポート用アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。用途パネルへのモジュラージャック取付トラスコ品番814-6600材質ABS、合成樹脂寸法(mm)(パネル角穴)21.0×21.0色黒質量(g)137規格UL94-HB板厚(mm)1.3±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×37.2×24.0使用場所屋内
1ポート用アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。材質ABS、合成樹脂質量(g)36使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
スコッチキャスト 発泡シーラーキット
コーニング¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷仕様内径100mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5944セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)2
パッチコード用防水シェル
コーニング¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。 組み立てに特殊な工具は必要ありません。 RJ45モジュラージャックは別売です。用途LANコネクター部の防水適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-5088材質プラスチック/弾性材質量(g)40種類パッチコード用シェル
JISプレート用アダプタ
コーニング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷JISプレート用アダプタの単品となります。 RJ45モジュラージャックは別売です。用途JISプレート用適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~材質PC質量(g)12
モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋当日出荷未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
カテゴリ5Eモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥869~税込¥956~1個当日出荷キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。用途カテゴリ5Eモジュラージャック。仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。用途端子疲圧着トラスコ品番784-9991質量(g)567適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライス
LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)
サン電子¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)3日以内出荷仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。 シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。 インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。付属品IDCキャップ(1個)色ホワイト質量(g)14定格電圧(V)AC125耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37定格電流(A)DC1.5(DC48V)接触抵抗(mΩ)20以下絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
LANケーブルチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
モジュラージャック用ダストキャップ クリアー
協和ハーモネット¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(10個)ほか当日出荷エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。規格カテゴリー5
シールド付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。用途LANケーブルの接続。トラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17種類カテゴリー5e
Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ
コーニング(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(100個)当日出荷単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。用途LANケーブルのプラグ加工に。
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)当日出荷モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない色青適合プラグプラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
電話線アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)翌々日出荷LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)用途壁コンセントの導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~