11ページ目: LAN製品

940件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    翌日出荷
    50個入り。カラー:黒。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC本体寸法(mm)15×29×17
  • ケーブルサポートバー 日本製線

    ケーブルサポートバー

    日本製線
    13,980税込15,378
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    高密度パッチパネル及びアングル型パッチパネルに共締めで使用するケーブルサポートバーです。
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    5,498税込6,048
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)17.7極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ) 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)

    日本製線
    6,898税込7,588
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)25.9極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • 現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ 日本製線

    現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    4,198税込4,618
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。
    質量(g)6.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.9~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ) 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)

    日本製線
    5,998税込6,598
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)です。レバーを引くことでラッチが解除される構造の為、高密度パッチパネルや狭小な場所でも挿抜が可能です。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)18.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • 現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ 日本製線

    現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ

    日本製線
    4,698税込5,168
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。
    質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付) 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)

    日本製線
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
  • 24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線

    24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    51,980税込57,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
  • 1U48ポートアングル型パッチパネル 日本製線

    1U48ポートアングル型パッチパネル

    日本製線
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A、RMJ6ユニット数1
  • 2U72ポートシールドパッチパネル 日本製線

    2U72ポートシールドパッチパネル

    日本製線
    32,980税込36,278
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)810ポート数72色(本体)【ハウジング】メタリック、【パッチパネル正面】黒RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-RKEY/NSJ6A-S-RKEYユニット数2
  • 1U48ポートアングル型シールドパッチパネル 日本製線

    1U48ポートアングル型シールドパッチパネル

    日本製線
    38,980税込42,878
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-S, NSJ6-S, NSJ5-S, RMJJC6A-Sユニット数1
  • IDCプラグ専用パッチガード 日本製線

    IDCプラグ専用パッチガード

    日本製線
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    誤抜線防止を目的としたパッチガードです。RJ45プラグ(IDC構造)に工具無しで後付けすることが可能です。付属の鍵(R313815)のみで開錠できます。
    質量(g)1.4適合コネクタRJ45 IDCプラグパッチコード専用入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラープラグ成端ツール 日本製線

    モジュラープラグ成端ツール

    日本製線
    2,998税込3,298
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    モジュラープラグFTNSP-C6A、FTNSP-C6A-S用成端工具です。
    適合【モジュラープラグ】FTNSP-C6A, FTNSP-C6A-S質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルキーポートガード 日本製線

    メタルキーポートガード

    日本製線
    5,498税込6,048
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。物理的にポートをロックすることで誤接続を防ぎます。
    適合【ポート】RJ45ポートホワイト概略質量(g)【本体】8.3、【鍵】4.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクモジュール 日本製線

    ブランクモジュール

    日本製線
    6,898税込7,588
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    パッチパネルやローゼットボックスの未使用ポートを塞ぐためのモジュールです。
    質量(g)2.5入数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチパネル壁面取付ブラケット 日本製線

    パッチパネル壁面取付ブラケット

    日本製線
    8,998税込9,898
    1セット(1式)
    8日以内出荷
    質量(g)62.3個(1pc)入数2個/1組RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45ポートガード 日本製線

    RJ45ポートガード

    日本製線
    18,980税込20,878
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。空きRJ45ポートを物理的にロックすることで意図しないパッチコードの誤接続を防ぎます。容易にセキュリティを実行します。
    適合【ポート】RJ45ポート概略質量(g)【本体】1.3、【鍵】0.7入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーアイコン(PC) 日本製線

    カラーアイコン(PC)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    パッチパネルやローゼットボックスのポート識別表示用のアイコンチップです。
    質量(g)0.14入数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクキャップ(24ポートパッチパネル専用)【10個セット】 日本製線

    ブランクキャップ(24ポートパッチパネル専用)【10個セット】

    日本製線
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    パッチパネルのジャック未搭載ポートを塞ぐためのキャップです。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U
    適合【パッチパネル】RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.0×15.2×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドハンガー(5U) 日本製線

    サイドハンガー(5U)

    日本製線
    13,980税込15,378
    1セット(1式)
    8日以内出荷
    19インチラック内のパッチパネルに取付可能なケーブル整線用ブラケットです。
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)245(1pc)入数2個/1セットRoHS指令(10物質対応)対応ユニット数5
  • NSPP用ブランクバス 日本製線

    NSPP用ブランクバス

    日本製線
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    入数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーアイコン 日本製線

    カラーアイコン

    日本製線
    2,898税込3,188
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    パッチパネルのポート識別表示用のアイコンチップです。適合パッチパネル:RMPPH24BK-U / RMPPH24BK-S / RMPPH48BK-S / RMPPV48BK-U / RMPPV48BK-S
    質量(g)0.12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.0×2.0×8.0入数12個/シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用) 日本製線

    RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用)

    日本製線
    9,498税込10,448
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
    極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】10RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 アンシールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用) 日本製線

    RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用)

    日本製線
    9,798税込10,778
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
    極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】メタリック、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】20RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 シールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付) 日本製線

    RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)

    日本製線
    7,298税込8,028
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)です。NSMIXPPH24BKへの取付が可能です。
    その他【RJ45ジャック数】2質量(g)13.6コンタクト数8P8C/JackRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 カテゴリー6 90度横出しモジュラージャック【10個セット】 日本製線

    RJ45 カテゴリー6 90度横出しモジュラージャック【10個セット】

    日本製線
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Cat.6規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
    質量(g)6.6極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線ハウジング色オフホワイト(OW)カテゴリー6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.91~0.97
  • Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 日本製線

    Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】

    日本製線
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キットです。パッチコードの挿抜と同時に、シャッターが自動開閉するため、ストレスなく利用が可能です。
    質量(g)10.3極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.7RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded色(ハウジング)オフホワイト(OW)絶縁体外径(Φmm)0.88~0.97
  • RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック 日本製線

    RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック

    日本製線
    4,698税込5,168
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    質量(g)6.9極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7ハウジング色黒・赤カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • 90°下出しアダプタ 日本製線

    90°下出しアダプタ

    日本製線
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    質量(g)1.8適合コネクタ【Cat.6A】NSJ6A-KEY, NSJ6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品 日本製線

    Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品

    日本製線
    64,980税込71,478
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    質量(g)85極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】メタリック、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 6個口【10個セット】 日本製線

    露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 6個口【10個セット】

    日本製線
    44,980税込49,478
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198.1×97.0×32.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品 日本製線

    Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品

    日本製線
    7,798税込8,578
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    質量(g)65極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口【10個セット】 日本製線

    露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口【10個セット】

    日本製線
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×82.0×26.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリー StarTech.com

    パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリー

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    高密度・無駄のない接続:視認性に優れたラベル表示のポートを備えた48ポートUTP Cat6パッチパネル。効率的な配線および高性能ネットワーク環境を実現する統合型配線ソリューション。データセンター、企業ネットワーク、サーバーラック設置に理想的。堅牢な構造:ブラックパウダーコート仕上げの堅固な2Uスチール筐体。長期にわたり信号の安定性と耐腐食性を保つ金メッキRJ45コネクター使用。信頼性の高い固定配線を実現する110パンチダウンRJ45端子搭載。信頼のパフォーマンス:1ギガビットおよび10/100 Mbpsのイーサネットに対応し、安定かつ途切れのないデータ伝送を実現。ANSI/TIA-568-C.2 Cat6規格に準拠し、一貫した信号品質と最小限のクロストークを実現。簡単な設置:T568AおよびT568B配線に対応したカラーコード付き110ピンパンチダウンブロックで、ケーブルの終端処理がスムーズ。番号付きRJ45ポート配置により、設定、保守、およびトラブルシューティングを簡素化。優れた互換性:すべての標準19インチネットワークラックおよびキャビネットに対応。単線・より線タイプのCat6およびCat5eケーブルに対応。高密度IT環境におけるLANインフラ拡張やネットワーク配線の集中管理に理想的
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。単線または撚り線用のRJ45 Cat6/Cat5eイーサネットケーブルに対応。1000BASE-Tギガビット、100BASE-TX、および10BASE-Tイーサネット用途に対応。見やすく番号付けされたRJ45ポートでケーブル配線の識別が簡単付属品製品関連資料、ネジおよびナット一式材質スチール長さ(mm)483幅(mm)89ブラック高さ(mm)34質量(g)980ポート数48湿度(%RH)0~50保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコル1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T転送速度(Gbps)1
  • 電工ペンチ トップマン[工具・金物]

    電工ペンチ

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    自動車の電装品取り付け、各種ホビー配線作業に
    仕様TC-240、切断できるボルトサイズ(ISO):M2.6・3・3.5・4・5、【圧着できる端子(平方mm)】端子:1.25・2.0・5.5/オープンバレル・差込端子:1.25・2.0・5.5電線仕様-太さ(mm2)被覆を取れる:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
  • SPXコネクタパネル カナレ電気

    SPXコネクタパネル

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)
    取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
  • EIAコネクタパネル バー付 カナレ電気

    EIAコネクタパネル バー付

    カナレ電気
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    付属品結束バー仕様結束バーありタイプスタンダードタイプ表面処理レザーサテン
LAN製品