10ページ目: LAN製品

934件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバーケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    光ファイバーケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    よく回り、すぐ止められる! 空転防止万全のブレーキ付きガイドで作業効率アップ! 本体1台でドラムを入れ替えて何個でも対応 ドラムは積み重ね保管ができます(横引き回転ドラムとしての使用はおやめください) 別売回転補助台(MK-M)の装着も可能
    仕様収納可能光ケーブル/架空ドロップ(屋外用)1P・2P/インドア(屋内用)1P・2P質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×560×520
  • LANプロ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    LANプロ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
    全長(mm)215質量(g)550
  • RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0 日本テレガートナー

    RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0

    日本テレガートナー
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RJ45シールドプラグ用ブーツ。
  • (キット)パッチパネル 1U24P/C6/JJ/UTP/黒 日本製線

    (キット)パッチパネル 1U24P/C6/JJ/UTP/黒

    日本製線
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    Cat6 1U24ポート JJパッチパネル ケーブル固定枠付
    規格Cat.6
  • JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/DG 日本製線

    JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/DG

    日本製線
    ¥389税込¥428
    1個
    6日以内出荷
    JISアダプタ Cat.5e 緑
    色緑規格Cat.5e
  • JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BK 日本製線

    JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BK

    日本製線
    ¥399税込¥439
    1式
    6日以内出荷
    JISアダプタ Cat.6 黒
    色黒規格Cat.6
  • RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒 日本製線

    RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒

    日本製線
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    当日出荷
    規格CAT5E
  • パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com

    パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け

    StarTech.com
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷
    パッチパネル構成のカスタマイズ:高性能ネットワーク向け1Uブランクキーストーンパネル。STPまたはUTP RJ45キーストーンジャックを取り付け可能。工具を使わずに組み立てられるモジュール設計と、識別しやすい番号付きポートを採用。拡張性を考慮したモジュール式ネットワーク構築に対応。シールド接続の保護:ラックのアースポイントにアース線を接続し、STP Cat5e / Cat6 / Cat6a / Cat8キーストーンジャックを確実に接地して安定した信号品質を維持。高密度なサーバーラックやキャビネット内で電磁干渉(EMI)を抑制し、ネットワーク性能の低下を防止。標準ラックへの取り付け:19インチラックまたはウォールマウント型キャビネットへの設置に対応し、取り付け用のねじとケージナットを付属。工具不要のキーストーンスロットにより、アップグレードや新規導入時の迅速かつ柔軟な展開が可能。ITプロフェッショナル向け設計:拠点サーバー環境や社内システムなど、現場での運用において高い信頼性を発揮するよう設計されたネットワークソリューション。ラボでの検証と実地テストを経て、スムーズな統合と安定した稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。Cat6aおよびCat8配線用のSTPキーストーンジャックに対応するアース線を内蔵。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応ツールレスRJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理をすばやく行える工具不要タイプ。パッチパネルや表面取付ボックスへ接続するネットワーク配線の終端処理に対応。ラックマウント環境に適した180度レイアウト: ケーブルを背面からまっすぐ引き込んで終端できるツールレスのCat6キーストーンジャック。キーストーンパッチパネルや壁面プレートへの取り付けに適しており、背面スペースを確保できる配線環境に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応RJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理が可能。サーバールームやオフィスのネットワーク配線をラックマウントパネルや壁面プレートへ接続する際の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応:標準的な110パンチダウン工具を使用してRJ45配線を終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具を使用した終端処理による確実な固定構造。10GbpsネットワークとPoE給電に対応:Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • LANチェッカー(ポート探査付) JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー(ポート探査付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    LANケーブルや、電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる。本器を取付けるだけで、一人での作業が可能。他のネットワークに関わるコンピュータやネットワーク機器が動作した状態でも使用可能。本体とリモートは着脱可能
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙 、1個口
  • LANチェッカー(POEチェック付) JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー(POEチェック付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    LANケーブルや電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる。給電状態、規格を判定し、LEDの点灯パターンで判断。IEEE802.3af/at規格に準拠。LANケーブル、電話線の断線、短絡、誤配線の検出が可能。本体とリモートは着脱可能。POEとは、「Power Over Ethernet]の略で、LANケーブルを用いてデータと電力を供給する技術です
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙、1個口
  • ドライバー SCREWFOX フェニックス・コンタクト

    ドライバー SCREWFOX

    フェニックス・コンタクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ:1.0 x 5.5 x 150 mm、すべり止めグリップ付き
    用途5品番1206612RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー SCREWFOX フェニックス・コンタクト

    ドライバー SCREWFOX

    フェニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 2 x 100、すべり止めグリップ付き
    用途6品番1212560RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー SCREWFOX フェニックス・コンタクト

    ドライバー SCREWFOX

    フェニックス・コンタクト
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 1 x 80、すべり止めグリップ付き
    用途4品番1212559RoHS指令(10物質対応)対応
  • HUBボックス 2U サンワサプライ

    HUBボックス 2U

    サンワサプライ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷
    19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
    付属品ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバータイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数2Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無有
  • HUBボックス 2U サンワサプライ

    HUBボックス 2U

    サンワサプライ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    3日以内出荷
    19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
    付属品ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバー質量(kg)13色ライトグレーサイズW650×D150×H600mmケーブル口/W80×H54mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数2Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無有
  • 分線金物 (NTT) 東京富士商会

    分線金物 (NTT)

    東京富士商会
    ¥5,798税込¥6,378
    1個(10個)
    4日以内出荷
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

    冨士電線(東京)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
    用途4口 ローゼット用に便利。構造16対(4対ユニット×4本)仕上外径(mm)約17.5シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

    冨士電線(東京)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
    用途6口 ローゼット用に便利。構造24対(4対ユニット×6本)仕上外径(mm)約19シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラー圧着工具用替刃 JAPPY

    モジュラー圧着工具用替刃

    JAPPY
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    LMJ-8TC-JP用の替刃5枚入り。LMJ-8TC-JP専用の替刃
    用途LMJ-8TC-JPの替刃となります質量(g)8サイズ(mm)包装:W86×D3×H120
  • かしめ工具 JAPPY

    かしめ工具

    JAPPY
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    3日以内出荷
    クリップの「かしめ」が早く、簡単に!。クリップ式モジュラープラグ対応
    用途クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます材質特殊鋼質量(g)290プラグ適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP本体サイズ(mm)25×175×56
  • CAT6 モジュラープラグ JAPPY

    CAT6 モジュラープラグ

    JAPPY
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
  • CAT6 モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT6 モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    50個入り。カラー:青。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:ライトブルー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:緑。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:赤。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:黄。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:白。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:白。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    50個入り。カラー:グレー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:青。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    50個入り。カラー:青、緑、黄、赤、グレー 各5個ずつ。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:青、緑、黄、赤、グレー 各5個ずつ。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:赤。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:グレー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌日出荷
    50個入り。カラー:黒。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC本体寸法(mm)15×29×17
  • ケーブルサポートバー 日本製線

    ケーブルサポートバー

    日本製線
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    高密度パッチパネル及びアングル型パッチパネルに共締めで使用するケーブルサポートバーです。
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック色黒質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)17.7極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
LAN製品