絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
長さ(m)
- 100(1)
規格/略称
- EM IE/F
- EM 600V EEF/F(3)
- VVF(13)
- VVF(G)(6)
- VVR(9)
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
許容電流
- 20(1)
- 26(1)
20・26
ブランド
- 富士電線工業(1)
富士電線工業
「芯数(C)」から絞り込む
3(1)

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)翌日出荷大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線