絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(7)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 3(5)
- 3.4(3)
- 3.6(3)
- 4.4(3)
- 4.8(3)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7.8(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(5)
- 50(4)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(5)
- 8(5)
- 14(5)
- 22(3)
- 38(1)
シース色
灰(8)
ケーブル形状
- 丸型(8)
丸型
絶縁体色
- 白(7)
- 赤(7)
- 黒(8)
白・赤・黒
規格/略称
- VVR
- EM 600V EEF/F(3)
- EM IE/F(1)
- VVF(12)
- VVF(G)(6)
導体サイズ
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.6(1)
1.6・2・2.6
許容電流
- 15(1)
- 20(1)
- 28(5)
- 32(1)
- 33(1)
- 36(5)
- 42(1)
- 50(5)
- 53(1)
- 66(3)
- 91(1)
15・20・28・32・33・36・42・50・53・66・91
ブランド
- 行田電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 富士電線工業(1)
- エスネット(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・エスネット
「芯数(C)」から絞り込む
2(5)
3(7)

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか翌日出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌日出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5