絞り込み
芯数(C)
- 3(8)
導体外径(Φmm)
- 3(8)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(6)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(8)
シース色
灰(9)
ケーブル形状
- 丸型(6)
- 平型(3)
丸型・平型
絶縁体色
- 白(9)
- 赤(9)
- 黒(9)
白・赤・黒
規格/略称
- VVF(2)
- VVR(6)
VVF・VVR
導体サイズ
- 3(2)
3
許容電流
- 28
- 14(1)
- 15(20)
- 16(7)
- 18(21)
- 20(31)
- 23(25)
- 24(4)
- 26(5)
- 27(10)
- 31(4)
- 32(17)
- 33(6)
- 36(8)
- 42(3)
- 50(6)
- 66(5)
- 110(1)
- 120(1)
- 145(1)
- 許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 行田電線(3)
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線・富士電線工業・弥栄電線・愛知電線
「芯数(C)」から絞り込む
3(8)

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか翌日出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥5,398~税込¥5,938~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥38,980税込¥42,8781巻(50m)翌々日出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌日出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
愛知電線¥68,980税込¥75,8781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型