絞り込み
芯数(C)
  • 2(24)
  • 3(26)
  • 4(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(17)
  • 2(19)
  • 2.0(1)
  • 2.4(1)
  • 2.6(10)
  • 3(8)
  • 3.4(3)
  • 3.6(4)
  • 4.4(4)
  • 4.8(3)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7.3(1)
  • 7.8(1)
  • 9.3(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 5(5)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(23)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(1)
  • 5.5(8)
  • 8(7)
  • 14(6)
  • 22(4)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
ケーブル形状
  • 丸型(8)
  • 平型(21)
シース色
  • シース色カラー(7)
  • シース色(25)
  • シース色(6)
カラー・灰・黒
絶縁体色
  • (22)
  • (28)
  • (36)
規格/略称
  • EM 600V EEF/F(3)
  • VVF(12)
  • VVF(G)(4)
  • VVR(8)
EM 600V EEF/F・VVF・VVF(G)・VVR
導体サイズ
  • 1.6(18)
  • 2(20)
  • 2.0(1)
  • 2.6(10)
  • 3(2)
  • 3.6(1)
1.6・2・2.0・2.6・3・3.6
許容電流
  • 15(10)
  • 16(4)
  • 18(11)
  • 20(16)
  • 23(15)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 27(5)
  • 28(9)
  • 31(3)
  • 32(8)
  • 33(4)
  • 36(8)
  • 42(3)
  • 50(6)
  • 66(4)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 145(1)
  • 165(1)
15・16・18・20・23・24・26・27・28・31・32・33・36・42・50・66・110・120・145・165・許容電流をもっと見る
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • 富士電線工業(5)
  • 愛知電線(5)
  • 行田電線(4)
  • カワイ電線(2)
  • 弥栄電線(2)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • エスネット(1)
  • 協和電線工業(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・愛知電線・行田電線・カワイ電線・弥栄電線・矢崎エナジーシステム・エスネット・協和電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(24)
3(26)
4(5)
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    エスネット
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
    用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    3,998税込4,398
    1巻(5m)ほか
    8日以内出荷
    用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
  • オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線

    オール電化対応VVFシリーズ

    カワイ電線
    34,980税込38,478
    1巻
    7日以内出荷
    オール電化の配線工事に最適。
    用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    6,798税込7,478
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形

    行田電線
    44,980税込49,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
    用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • エフアース(アース付VVF) 矢崎エナジーシステム

    エフアース(アース付VVF)

    矢崎エナジーシステム
    50,980税込56,078
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
    長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型

    愛知電線
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
  • ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線

    ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

    愛知電線
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷
    屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    電線表面に絶縁体色を表示しているので、配線間違い・誤結線の防止になります。また点検口での識別も容易となります アース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。 アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種接地工事」に適合する1.6mmです。) 色別
    用途エアコン等100V専用回路用仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【1条の概算】17長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)23色(絶縁体)黒・白・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.5×13シース色黒・白・緑
  • ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルシースケーブル(VVR)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    37,980税込41,778
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    49,980税込54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    61,980税込68,178
    1巻(50m)ほか
    6日以内出荷
    電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
    許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
    シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
  • 公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    公団型

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    35,980税込39,578
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    51,980税込57,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR