絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(6)
導体外径(Φmm)
- 4.4(4)
- 4.8(3)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(4)
- 50(2)
- 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.6(1)
- 3.5(3)
- 5.5(12)
- 8(8)
- 14.0(1)
- 22(5)
- 38(2)
- 60(1)
ケーブル形状
- 丸型(5)
シース色
灰(6)
灰
絶縁体色
- 白(5)
- 赤(5)
- 黒(5)
白・赤・黒
規格/略称
- VVR(5)
VVR
許容電流
- 50(5)
- 53(1)
- 66(1)
50・53・66
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 行田電線(3)
- カワイ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線・カワイ電線
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(6)

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか翌日出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1巻(30m)ほか翌日出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カワイ電線¥28,980~税込¥31,878~1巻(10m)ほか3日以内出荷シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7