絞り込み
芯数(C)
- 3(3)
導体外径(Φmm)
- 4.4(2)
- 4.8(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14
- 5.5(4)
- 8(4)
- 22(2)
- 38(1)
ケーブル形状
- 丸型(3)
シース色
灰(3)
灰
絶縁体色
- 白(3)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・赤・黒
規格/略称
- VVR(3)
VVR
許容電流
- 50(3)
- 53(1)
50・53
ブランド
- 行田電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「芯数(C)」から絞り込む
3(3)

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。