絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(8)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2.0(1)
- 3(8)
長さ(m)
- 0.04(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(4)
- 50(7)
- 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.6(1)
- 3.5(3)
- 8(8)
- 14(7)
- 14.0(1)
- 22(5)
- 38(2)
- 60(1)
ケーブル形状
- 丸型(5)
- 平型(2)
シース色
灰(8)
灰
絶縁体色
- 白(7)
- 赤(7)
- 黒(7)
白・赤・黒
規格/略称
- VVF(2)
- VVR(5)
VVF・VVR
導体サイズ
- 2(1)
- 3(2)
- -(1)
2・3・-
許容電流
- 28(7)
- 33(4)
- 38(1)
- 45(1)
28・33・38・45
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 行田電線(3)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(2)
- エスコ(1)
- 富士電線工業(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線・カワイ電線・弥栄電線・エスコ・富士電線工業
「芯数(C)」から絞り込む
2(6)
3(8)

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)3日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥47,980税込¥52,7781巻(50m)5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カワイ電線¥9,198~税込¥10,118~1巻(10m)ほか4日以内出荷シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥32,980税込¥36,2781巻(50m)4日以内出荷外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥44,600税込¥49,0601個翌日出荷用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)