絞り込み
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 2(4)
  • 2.6(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 100(4)
ケーブル形状
  • 平型(5)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(4)
  • シース色(1)
絶縁体色
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
白・緑・赤・黒
規格/略称
  • EM 600V EEF/F(1)
  • VVF(2)
  • VVF(G)(1)
EM 600V EEF/F・VVF・VVF(G)
導体サイズ
  • 1.6(3)
  • 2(4)
  • 2.6(2)
1.6・2・2.6
許容電流
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 23(3)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 43(1)
16・18・20・23・24・26・28・31・32・36・43
ブランド
  • 愛知電線
  • エスコ(36)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
  • カワイ電線(10)
  • 矢崎エナジーシステム(9)
  • ELPA(8)
  • 富士電線工業(8)
  • 弥栄電線(7)
  • 行田電線(5)
  • 協和電線工業(4)
  • エスネット(3)
  • ノーブランド(2)
  • 東京富士商会(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • KHD(1)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • ユーボン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(3)
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型

    愛知電線
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
  • ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線

    ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

    愛知電線
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷
    屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    49,980税込54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR