絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.4(2)
- 2.6(1)
- 3(3)
- 3.4(1)
- 3.6(3)
- 4.4(1)
- 4.8(3)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7.8(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(3)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(1)
シース色
灰(4)
ケーブル形状
- 丸型(4)
丸型
絶縁体色
- 白(4)
- 赤(4)
- 黒(4)
白・赤・黒
規格/略称
- VVR(4)
VVR
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
許容電流
- 28(3)
- 33(1)
- 36(3)
- 42(1)
- 50(3)
- 53(1)
- 66(3)
- 91(1)
28・33・36・42・50・53・66・91
ブランド
- 行田電線
- エスコ(36)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- カワイ電線(10)
- 矢崎エナジーシステム(9)
- ELPA(8)
- 富士電線工業(8)
- 弥栄電線(7)
- 愛知電線(5)
- 協和電線工業(4)
- エスネット(3)
- ノーブランド(2)
- 東京富士商会(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ユーボン(1)
「芯数(C)」から絞り込む
2(4)
3(4)

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか翌日出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌日出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。