絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 325(1)
芯数(C)
- 1
- 2(15)
- 3(22)
- 4(16)
- 5(5)
- 6(6)
- 7(5)
- 8(5)
- 10(7)
- 12(5)
- 15(4)
- 20(5)
- 30(5)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
規格/略称
- 600V CV(3)
許容電流
- 31(1)
- 44(3)
- 58(3)
- 72(3)
- 100(3)
- 130(3)
- 190(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 455(2)
- 545(2)
- 620(2)
- 725(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.4(3)
- 3(3)
- 3.6(3)
- 4.4(3)
- 5.5(3)
- 7.3(3)
- 9.3(3)
- 12(3)
- 14.7(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 21.7(1)
1.8・2.4・3・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・12・14.7・17・19・21.7
シース色
黒(3)
黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
3.5(3)
5.5(3)
8(3)
14(3)
22(3)
38(3)
60(3)
100(3)
200(2)
250(2)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応