絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(1)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(1)
芯数(C)
- 2(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(1)
規格/略称
- 600V CVD
- 600V CV(9)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(2)
- 600V CVT(3)
- CVV(6)
- CVV-S(1)
許容電流
- 91(1)
- 120(2)
- 165(2)
- 225(2)
- 310(1)
導体外径(Φmm)
- 4.4(1)
- 5.5(2)
- 7.3(2)
- 9.3(1)
- 9.4(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15.5(1)
- 19(1)
4.4・5.5・7.3・9.3・9.4・11・12・13・15.5・19
シース色
カラー(1)
黒(2)
カラー・黒
定格電圧
- 600(2)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
14(1)
22(2)
38(2)
60(2)
100(1)

600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応