絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22
- 1.25(5)
- 2(14)
- 2.0(1)
- 3.5(13)
- 5.5(12)
- 8(15)
- 14(20)
- 38(15)
- 60(11)
- 100(7)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(8)
- 4(4)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(9)
- 15(4)
- 20(8)
- 25(4)
- 30(8)
- 35(4)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
規格/略称
- 600V CV(4)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(2)
- 600V CVQ(1)
- 600V CVT(3)
許容電流
- 66(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 110(5)
- 120(4)
- 130(3)
導体外径(Φmm)
- 5.5(10)
- 6(1)
- 11(2)
5.5・6・11
シース色
カラー(3)
黒(9)
カラー・黒
定格電圧
- 600(10)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 住電機器システム(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- タツタ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・住電機器システム・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(5)
2(14)
3.5(13)
5.5(12)
8(15)
14(20)
22
38(15)
60(11)
100(7)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(5m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥159,800税込¥175,7801巻(30m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
6600Vテープ巻形屋内終端接続部
住電機器システム¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥129,800~税込¥142,780~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
6600Vテープ巻形屋外終端接続部
住電機器システム¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥52,980~税込¥58,278~1巻(10m)ほか61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。シース厚(mm)1.5