絞り込み
芯数(C)
  • 7
  • 1(7)
  • 2(60)
  • 3(64)
  • 4(65)
  • 5(16)
  • 6(40)
  • 8(36)
  • 10(36)
  • 11(4)
  • 12(24)
  • 13(2)
  • 14(9)
  • 16(23)
  • 20(23)
  • 24(10)
  • 30(13)
  • 36(4)
  • 40(6)
  • 50(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.02(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 0.823(4)
  • 1.25(4)
  • 1.3(3)
  • 2(4)
  • 2.08(2)
  • 3.3(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(4)
  • 10(12)
  • 15(4)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 30(10)
  • 35(1)
  • 40(9)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 60(8)
  • 70(7)
  • 80(7)
  • 90(7)
  • 100(9)
導体外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.31(3)
  • 1.36(1)
  • 1.5(4)
  • 1.64(3)
  • 1.8(1)
  • 1.9(2)
  • 2.07(3)
  • 2.2(1)
  • 2.4(3)
  • 2.7(1)
  • 3.1(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(2)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色黒(9)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
  • 沖電線(3)
  • 倉茂電工(3)
  • 大電(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・沖電線・倉茂電工・大電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(60)
3(64)
4(65)
6(40)
7
8(36)
10(36)
12(24)
16(23)
20(23)
芯数(C)をもっと見る
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット(100m×3本)
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
    用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(2m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無シース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ターボフレックス

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
    用途工作機械など移動部分の配線。全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    8日以内出荷
    導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • 300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    300V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    7日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル
  • ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • 多関節ロボットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボットケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
    絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
  • 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻
    8日以内出荷
    導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上シース厚(mm)1.7定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1巻
    8日以内出荷
    色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • 600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V シールド付可動電源用ケーブル

    倉茂電工
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル