絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(6)
- 3(7)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(2)
- 20(3)
- 24(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2
- 0.3(28)
- 0.5(42)
- 0.75(48)
- 1.25(57)
- 2(60)
- 3.5(34)
- 5.5(29)
- 8(33)
- 14(35)
- 16(21)
- 18(16)
- 20(14)
- 22(39)
- 24(19)
- 26(17)
- 28(15)
- 38(26)
- 60(21)
- 100(17)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 2(2)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(6)
- 30(3)
- 50(4)
- 100(10)
導体外径(Φmm)
- 0.54(6)
- 0.58(1)
- 0.6(1)
- 0.64(2)
- 1.34(1)
- 25(1)
シース色
カラー(3)
灰(8)
黒(8)
対数(P)
- 1(6)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- -(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・18・20・25・-
ブランド
- リケンケーブルテクノロジー(4)
- 長岡特殊電線(3)
- 潤工社(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- BELDEN(2)
- オーナンバ(1)
- 平河ヒューテック(1)
リケンケーブルテクノロジー・長岡特殊電線・潤工社・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・BELDEN・オーナンバ・平河ヒューテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(6)
3(7)
4(5)
5(2)
6(4)
8(3)
10(3)
12(3)
16(2)
20(3)

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットケーブル 単純線
潤工社¥38,980~税込¥42,878~1巻(100m)当日出荷から56日以内出荷高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
コンピューター用伝送ケーブル
平河ヒューテック¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷用途コンピューター、電子機器などの内部配線用材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋PE芯数3対(6芯)色(絶縁体)赤白/黒白/緑白導体構成(本/mm)7/0.2導体外径(Φmm)0.6シース外径(Φmm)6.1(MAX 6.4)RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.2絶縁体外径(Φmm)1.06
FA通信用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥17,980税込¥19,7781巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお0心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数3導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
リケンケーブルテクノロジー¥7,398~税込¥8,138~1巻(100m×1巻)6日以内出荷7/0.18の導体を採用した100V未満用汎用コードです。※E表示なし用途コンピュータ及び電子機器類への信号伝送用配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル
長岡特殊電線¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)8日以内出荷から9日以内出荷導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
横巻シールドマイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥15,980税込¥17,5781巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数2導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥7,398~税込¥8,138~1巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル
長岡特殊電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ)
長岡特殊電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)9日以内出荷導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線
潤工社¥43,980~税込¥48,378~1巻(100m)当日出荷から41日以内出荷電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル