絞り込み
芯数(C)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 24(1)
- 36(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 1.1(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 7.5(1)
- 9.3(1)
- 10.9(1)
シース色
灰(1)
対数(P)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 12(1)
- 18(1)
3・4・5・6・7・12・18
ブランド
- 金子コード
- BELDEN(10)
- JMACS(日本電線工業)(10)
- KHD(15)
- PROTERIAL(プロテリアル)(24)
- RS PRO(103)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- WURTH ELEKTRONIK(84)
- エスコ(28)
- タツタ電線(12)
- ノーブランド(41)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 伸興電線(18)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(14)
- 冨士電線(東京)(40)
- 協和ハーモネット(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
- 富士電線工業(9)
- 潤工社(36)
- 華陽電線(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「芯数(C)」から絞り込む
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
14(1)
24(1)
36(1)

シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル