225件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ワニ口クリップ アズワン

    ワニ口クリップ

    アズワン(6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷
    テストリードの先端に差し込み導通チェックの測定に便利です。
    アズワン品番3-9772-01
  • 中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り GB[制御機器]

    中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り

    GB[制御機器]
    369税込406
    1袋
    当日出荷
    ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    黄・黒・赤・白・緑入数(本)5
  • ミノムシクリップ 大 白 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 大 白

    ミヤマ電器
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 小 青 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 青

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 小 黒 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 黒

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約34サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ

    パワークリップ C-100シリーズ

    サトーパーツ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    C-100-H用カバーのみ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップA型 ミヤマ電器

    ミノムシクリップA型

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    質量(g)8電流(A)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×75×10絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
  • みのむしクリップ ミネシマ

    みのむしクリップ

    ミネシマ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    セット内容みの虫クリップ(赤・黒)各1個、ビニールコード(約30cm)×2
  • ワニ口クリップ 黒 LINKMAN

    ワニ口クリップ 黒

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。
    定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ 赤 LINKMAN

    ワニ口クリップ 赤

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。
    定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 小 赤 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 赤

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約34サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 中 赤 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 赤

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた中型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約50.5サイズMサイズ定格AC125V-2A絶縁耐圧AC2000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 中 緑 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 緑

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • みのむしクリップ ユーボン

    みのむしクリップ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 リード線接続はハンダ付です。
    材質(本体)鉄+Niメッキ材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 中 黒 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 黒

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた中型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約50.5サイズMサイズ定格AC125V-2A絶縁耐圧AC2000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドクリップL緑 ELPA

    シールドクリップL緑

    ELPA
    416税込458
    1個
    当日出荷
    サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:グリーン
  • パワークリップ(クリップのみ) サトーパーツ

    パワークリップ(クリップのみ)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
    用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格20A結線方法はんだ付け
  • ミノムシクリップ 赤 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 赤

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    欠品中
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ミノムシクリップ 黒 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 黒

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    当日出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ミノムシクリップ 小 緑 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 緑

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約34サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 小 白 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 白

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約34サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドクリップM緑 ELPA

    シールドクリップM緑

    ELPA
    332税込365
    1組
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:グリーン
  • ミノムシクリップ 小 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 黄

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドクリップ T.SIN(テイシン電機)

    モールドクリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    1,498税込1,648
    1箱
    当日出荷
    圧着タイプのモールドクリップです。
    用途計測器などに。セット内容赤・黒各3材質本体:鉄、カバー:ABS全長(mm)36質量(g)9.3定格1A定格(A)1絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 3M(スリーエム)

    ソケット

    3M(スリーエム)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミノムシクリップ 中 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 黄

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 大 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 大 黄

    ミヤマ電器
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    869税込956
    1セット(2個)
    当日出荷
    開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
    用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ

    パワークリップ C-100シリーズ

    サトーパーツ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ
    材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
  • ゴムカバー(スタークリップ用) エスコ

    ゴムカバー(スタークリップ用)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
    材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
  • ミノムシクリップ 大 青 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 大 青

    ミヤマ電器
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバッテリークリップ マリンテック

    ステンレスバッテリークリップ

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応
    材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き寸法(mm)70質量(g)20電圧(V)適合:DC12-24許容電流(A)最大30最大開口(mm)15
  • クリップ ワニ口 バナナジャック DESCO

    クリップ ワニ口 バナナジャック

    DESCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様クリップ ワニ口 バナナジャックトラスコ品番859-0164質量(g)2
  • ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)

    ハンダ付プラグ

    3M(スリーエム)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
  • コネクタ用圧接工具 3M(スリーエム)

    コネクタ用圧接工具

    3M(スリーエム)
    24,700税込27,170
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-9687-01
  • バッテリークリップ赤 ELPA

    バッテリークリップ赤

    ELPA
    541税込595
    1個
    当日出荷
    はさみ部も絶縁で覆われているので安全
  • 小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]

    小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り

    GB[制御機器]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    長さ(cm)40入数(本)5 (赤、黒、白、黄、緑 各色1本ずつ)
  • ミノムシクリップ 中 白 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 白

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティプラグ エスコ

    セーフティプラグ

    エスコ
    570税込627
    1個(1個)
    翌日出荷
    テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
    寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

ワニグチクリップ・みの虫クリップ