絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(38)
- ELPA(31)
- T.SIN(テイシン電機)(25)
- ミヤマ電器(23)
- RS PRO(17)
- サトーパーツ(14)
- GB[制御機器](14)
- Reelex(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- ユーボン(7)
- 三菱電機(5)
- HAKKO(白光)(4)
- HIOKI(日置電機)(4)
- アズワン(3)
- LINKMAN(3)
- オーム電機(2)
- 中発販売(2)
- ケニス(2)
- DESCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ
Reelex¥4,398税込¥4,8381袋(10個)6日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約77質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
テストリード用ワニ口クリップ 赤黒セット
オーム電機¥419税込¥4611セット(2個)翌々日出荷テストリードに取り付けて使用するワニ口クリップ。クリップ式なので測定対象に固定しやすい。赤と黒が各1個入ったセット。テスター・マルチテスターの測定作業に便利用途テストリード用セット内容赤クリップ、黒クリップ色赤、黒種類ワニ口クリップ入数(個)赤×1、黒×1
充電部保護カバー UN-Cシリーズ
三菱電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50
AKワニブロックP-Ⅲ型
浅野金属工業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷*材質:特殊ステンレス *シーブピン、スイベル、スイベルピン=SUS304 *含油ブッシュ=青銅用途AKワニブロックP型をアップデートしたモデルです。サイズ75.100は、シーブピンのボルト端面をかしめに変更し、ガッチリと固定することで抜け防止になっています。
ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ
Reelex¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)
エスコ¥465税込¥5121パック(4個)当日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
充電クリップ(U-05タイプ)
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
シールドクリップS
ELPA¥323税込¥3551個当日出荷サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック
ICクリップ
カイセ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥389税込¥4281個7日以内出荷定格10A バッテリークリップ材質鉄カバーPVC加工UNCNo6ネジどめ定格(A)10最大開口(mm)10メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応![小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768580-251222-02.jpg)
小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り
GB[制御機器]¥699税込¥7691袋3日以内出荷小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。 長さ:40cm 入り数:10本 (赤、黒、白、黄、緑 各色2本ずつ)色黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/S長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)
ミノムシクリップ 中 青
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色青サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ
マザーツール¥569税込¥6261個当日出荷テストリードに取付けて使用。赤黒1セット対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品材質鉄カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
圧着式モールドクリップSサイズ
T.SIN(テイシン電機)¥1,498税込¥1,6481セット(6個)当日出荷圧着タイプのモールドクリップです。用途計測器などに。材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS全長(mm)38サイズS歯幅(mm)2.2定格(A)1最大開口(mm)5.3絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ赤
ELPA¥559~税込¥615~1袋(2個)当日出荷定格:DC5A 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:9mm カラー:レッド色赤
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ
























![ミノムシクリップ 青 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622675-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 白 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622700-251222-02.jpg)













![小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768580-251222-02.jpg)
![みのむしクリップ 赤 10個 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753855-251222-02.jpg)


![ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622657-251222-02.jpg)