11ページ目: 電気部品

1,939件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダーソケットE26 旭光電機工業ホルダーソケットE26旭光電機工業
999税込1,099
1個
当日出荷
全長(mm)53(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ44RoHS指令(10物質対応)対応
E17-03トンボ付(T-17-02付) 旭光電機工業E17-03トンボ付(T-17-02付)旭光電機工業
789税込868
1個
8日以内出荷
全長(mm)51(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
E26防水ゴムソケット 旭光電機工業E26防水ゴムソケット旭光電機工業
399税込439
1個
9日以内出荷
全長(mm)45(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ42RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスソケット黒E26 旭光電機工業キーレスソケット黒E26旭光電機工業
539税込593
1個
11日以内出荷
全長(mm)56(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ38.5RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線コントローラーリンクケーブル長岡特殊電線
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満許容電流(A)10素線径(mm)0.32絶縁体厚さ(mm)0.67概算質量(kg/km)59導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)シース厚(mm)0.85シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.96絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)7断面積(mm2)0.5対数(P)1定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)耐電圧(V/min)AC1000減衰量(dB/km)17.8以下
MPDリード0.2m TOKISTARMPDリード0.2mTOKISTAR
1,098税込1,208
1台
6日以内出荷
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付き軽装用ケーブル 100m オーナンバ編組シールド付き軽装用ケーブル 100mオーナンバ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)M端子(オス)用 TRUSCO防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)M端子(オス)用TRUSCO
3,198税込3,518
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用 TRUSCO防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
口金変換アダプタ 東西電気産業口金変換アダプタ東西電気産業
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
口金E39/E26
コードセット セード取付タイプ ELPAコードセット セード取付タイプELPA
1,233税込1,356
1本
当日出荷
ソケットに、お好みのセードを取り付けることができます。
定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5取付可能寸法(mm)(セード)40~50アズワン品番64-9711-44適合電球60Wまで
Deutsch 熱収縮パーツ DEUTSCHDeutsch 熱収縮パーツDEUTSCH
669税込736
1個ほか
7日以内出荷
Cable marker LSZH ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Cable marker LSZHヘラマンタイトン(旧:タイトン)
24,980税込27,478
1リール(190個)ほか
7日以内出荷
シリーズTIPTAGRoHS指令(10物質対応)対応
Cat6aケーブル RS PRO S/FTP RS PROCat6aケーブル RS PRO S/FTPRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(シース)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応
Cat7 Lanケーブル RS PRO ツイストペア RS PROCat7 Lanケーブル RS PRO ツイストペアRS PRO
27,980税込30,778
1リール(100m)
当日出荷
ケーブル形状ツイストペア
FTDI Chip インターフェイスコンバータケーブル FTDI ChipFTDI Chip インターフェイスコンバータケーブルFTDI Chip
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Cable assembly SMA Male-Male RP 10m SirettaCable assembly SMA Male-Male RP 10mSiretta
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Decelect Forgos Cat5e Lanケーブル Decelect ForgosDecelect Forgos Cat5e LanケーブルDecelect Forgos
629税込692
1個
7日以内出荷
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 TelegartnerBNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1Telegartner
4,798税込5,278
1巻(1.5m)
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
5m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO5m ST/ST 62.5/125 duplexRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)Binder アクチュエータ/センサーケーブルBINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
Black 1 pair audio cable 22AWG 8451 30m BELDENBlack 1 pair audio cable 22AWG 8451 30mBELDEN
8,498税込9,348
1リール(30m)
翌々日出荷
仕様【コアストランド】7/30適合RoHS長さ(m)30外径(Φmm)3.51AWG22、【ストランド】30シース色断面積(mm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプマルチコアストランド数7許容電圧(V)300
Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼  S ADAPTAFLEXAdaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 SADAPTAFLEX
9,998税込10,998
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = コーティングなし内径 = 13mm外径 = 16mm長さ = 10mIP レーティング = IP40動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = SRoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット ストレート 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット ストレート 黒 ナイロン 66ADAPTAFLEX
2,898税込3,188
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット 90° エルボー 銀 スチール ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット 90° エルボー 銀 スチールADAPTAFLEX
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex ケーブルコンジット プラスチック 10m PAFS ADAPTAFLEXAdaptaflex ケーブルコンジット プラスチック 10m PAFSADAPTAFLEX
9,398税込10,338
1リール(10m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド有 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド有ALPHA
16,980税込18,678
1リール(30m)ほか
7日以内出荷
Alpha Wire ブランキングプラグ ブランキング 材質:プラスチック ALPHAAlpha Wire ブランキングプラグ ブランキング 材質:プラスチックALPHA
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DYMO 熱収縮チューブ ポリオレフィン ダイモDYMO 熱収縮チューブ ポリオレフィンダイモ
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
CK ワイヤーストリッパー CK(C.K TOOLS)CK ワイヤーストリッパーCK(C.K TOOLS)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Bahco ワイヤカッター BAHCO(バーコ)Bahco ワイヤカッターBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Belden ロボットケーブル 22 AWG BELDENBelden ロボットケーブル 22 AWGBELDEN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 ΩALPHA
22,980税込25,278
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
34,980税込38,478
1リール(30m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黒  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黒 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hager ケーブルケーシング 500mm グレー HagerHager ケーブルケーシング 500mm グレーHager
4,998税込5,498
1袋(6個)
翌々日出荷
仕様●長さ:500mm●幅:23 mm●深さ:21mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●スロットタイプ:フレキシブル●材質:プラスチック●色:グレー●シリーズ:Self AdhesiveRoHS指令(10物質対応)対応
Clever Little Box USBケーブル 0.9m USB 3.0 メスUSB A → メス20ピンコネクタ CLEVER LITTLE BOXClever Little Box USBケーブル 0.9m USB 3.0 メスUSB A → メス20ピンコネクタCLEVER LITTLE BOX
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
長さ(m)0.9シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAメスUSB AコネクタBメス20ピンコネクタUSBタイプUSB 3.0
Amphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒 AMPHENOLAmphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒AMPHENOL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = Sealing Sleeve接着面 = なし材質 = ネオプレーンブレークアウト数 = 7色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品