7ページ目: 電気部品

1,864件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA
    ¥798税込¥878
    1個
    当日出荷
    口金11mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
    口金E26→E11
  • 電池ケース 単4×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機

    電池ケース 単4×3コ用 スイッチ・カバー付

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    単4乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列4.5用
  • クサリ 40W×1用 共和化学工業所

    クサリ 40W×1用

    共和化学工業所
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(30m)
    4日以内出荷
    蛍光灯等を吊るします
    用途40W1灯用内径(Φmm)37×9太さ(mm)2.6
  • 終端器11 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    終端器11

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    終端器です。
    用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
  • E17-06(公団用) 旭光電機工業

    E17-06(公団用)

    旭光電機工業
    ¥599税込¥659
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)40色(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豆ソケットE12 旭光電機工業

    豆ソケットE12

    旭光電機工業
    ¥459税込¥505
    1個
    欠品中
    全長(mm)34.7色(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ソケットE26ビス止 旭光電機工業

    防水ソケットE26ビス止

    旭光電機工業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)45色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ42
  • FA機器センサー用ケーブル TRUSCO

    FA機器センサー用ケーブル

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷
    ロボット、FA機器用のセンサーケーブルとして使用できます。屈曲性能を必要とする可動部への配線に適しています。外径が細く柔軟性に優れています。導体を細線構造、特殊銅合金により優れた屈曲性能を有しています。絶縁体は照射架橋PVCの構造で、はんだ付けの際の耐熱性に優れ溶融しません。耐油性に優れています。
    用途ロボット、FA機器用のセンサーケーブルに。材質導体:銅合金、絶縁体:耐熱性ビニル化合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)30全長(m)100AWG26仕上外径(mm)2.6絶縁体厚さ(mm)0.19導体外径(Φmm)0.5絶縁体外径(mm)0.88RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)165
  • こたつコード オーム電機

    こたつコード

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
    色ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
  • Flexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用 Flexicon

    Flexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用

    Flexicon
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用 Flexicon

    Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用

    Flexicon(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DF11 Harness Socket Contact RS PRO

    DF11 Harness Socket Contact

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • CK ワイヤーストリッパー CK(C.K TOOLS)

    CK ワイヤーストリッパー

    CK(C.K TOOLS)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
  • Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPP

    Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング

    LAPP
    ¥359~税込¥395~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kopex フレキシブルコンジット 316 KOPEX

    Kopex フレキシブルコンジット 316

    KOPEX
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1リール(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4色グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃材質EVA色クリア長さ(m)10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRO

    RS PRO Cat5e Lanケーブル

    RS PRO
    ¥829~税込¥912~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PMA ケーブルグランドロックナット PMA

    PMA ケーブルグランドロックナット

    PMA
    ¥629~税込¥692~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Simplex ST-ST patch lead RS PRO

    Simplex ST-ST patch lead

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Simplex ST/ST patch lead RS PRO

    Simplex ST/ST patch lead

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-ST patchcord RS PRO

    SC-ST patchcord

    RS PRO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • RS PRO, ケーブルマーキングキット RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーキングキット

    RS PRO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(1個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 網込みケーブル RS PRO

    RS PRO 網込みケーブル

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(25m)
    当日出荷
    仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ

    RS PRO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格IEC584-3, RoHS対応熱電対R/S動作温度(℃)-10~+105断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2
  • RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト RS PRO

    RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト

    RS PRO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    使用工具ドローワイヤ
  • E12口金 ミニレセップ(磁器製) エスコ

    E12口金 ミニレセップ(磁器製)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-31
  • 006P バッテリースナップ ミネシマ

    006P バッテリースナップ

    ミネシマ
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 電池BOX 4×1 ELPA

    電池BOX 4×1

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥237税込¥261
    1個
    当日出荷
    電池:単4×1本 直列1.5V引き出し用 フラット型 ラグ端子
    仕様直列1.5V引き出し用、フラット型、ラグ端子使用電池単4×1本
  • 電池BOX 3×2SW ELPA

    電池BOX 3×2SW

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
  • 電池BOX 2×4 ELPA

    電池BOX 2×4

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
  • 電池 3×2スナッフ ELPA

    電池 3×2スナッフ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1個
    当日出荷
    電池:単3×2本 直列3V引き出し用 バッテリースナップ用 フラット型
  • 丸型引掛シーリング ELPA

    丸型引掛シーリング

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • コード付LEDΦ5mm白 ELPA

    コード付LEDΦ5mm白

    ELPA
    ¥512税込¥563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
  • コード付LEDΦ5mm青 ELPA

    コード付LEDΦ5mm青

    ELPA
    ¥512税込¥563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
  • 2M片P付12A ELPA

    2M片P付12A

    ELPA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    電流(A)12コード長さ(m)2
  • パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト)

    パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入)

    MAC8(マックエイト)
    ¥919税込¥1,011
    1袋
    当日出荷
    単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレンズLED 5Φ砲弾型 赤色 LENOO

    カラーレンズLED 5Φ砲弾型 赤色

    LENOO
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色赤ピーク波長(nm)653輝度1200mcd電流(mA)20照射角16度
  • スイッチ付き電池ケース 単4×4本 Comfortable Electronic(COMF)

    スイッチ付き電池ケース 単4×4本

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線本数4本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付き電池ケース 単4×3本 Comfortable Electronic(COMF)

    スイッチ付き電池ケース 単4×3本

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ、リードのついた単4電池x3本直列の電池ボックスです。フタはネジ留めです。
    色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線本数3本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品