2ページ目: 電気部品

1,863件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形20Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
  • 006P電池ボックス(9V) エレキット

    006P電池ボックス(9V)

    エレキット(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
    セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
  • 単3×1電池ボックス エレキット

    単3×1電池ボックス

    エレキット(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
    仕様単3×1本用再生紙使用マーク適合
  • 電池BOX 3×4 ELPA

    電池BOX 3×4

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥378税込¥416
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用質量(g)15
  • 単3×3電池ボックス エレキット

    単3×3電池ボックス

    エレキット(4件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
    仕様単3×3本用再生紙使用マーク適合
  • 片プラグ付耐熱コード12A ELPA

    片プラグ付耐熱コード12A

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
    質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
  • 電池ケース 単1×3コ用 リード線付き オーム電機

    電池ケース 単1×3コ用 リード線付き

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    単1乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列4.5用
  • ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF

    オーナンバ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    5日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電球ガード(金属) ELPA

    電球ガード(金属)

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥493~税込¥542~
    1個
    当日出荷
    電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
    仕様ワイヤー、折り返しタイプ材質鋼鉄線
  • 電池BOX 1×1 ELPA

    電池BOX 1×1

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)17
  • シーリングアダプター ELPA

    シーリングアダプター

    ELPA
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    引掛シーリング用コンセントアダプター
  • チャイムコード10M ELPA

    チャイムコード10M

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
    コード長さ(m)10
  • コード付ソケット オーム電機

    コード付ソケット

    オーム電機
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26
  • フラットチューブ TMC シリーズ 東洋技研

    フラットチューブ TMC シリーズ

    東洋技研
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
    材質軟質塩化ビニール色白絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
  • 電池BOX 5×1 ELPA

    電池BOX 5×1

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥256税込¥282
    1個
    当日出荷
    電池:単5×1本 直列1.5V引き出し用 フラット型 ラグ端子
    仕様単5×1本用、フラット型、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)6
  • 電池ケース 単4×3コ用 リード線付き オーム電機

    電池ケース 単4×3コ用 リード線付き

    オーム電機
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    単4乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列4.5用
  • 工作用平行コード 5m 赤黒 オーム電機

    工作用平行コード 5m 赤黒

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    工作・ホビー用
    仕様平行線色赤黒全長(m)約5
  • LED 3MM 赤 ELPA

    LED 3MM 赤

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5色赤質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
  • 電池ケース 単1×4本 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単1×4本

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    単1電池4本が直列で入る、リード線付きの電池ケースです。
    色黒端子形状リード線本数4本材質(ボディ)PP配列縦2×横2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単4×2コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機

    電池ケース 単4×2コ用 スイッチ・カバー付

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    単4乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列3用
  • E17-03(ビス止) 旭光電機工業

    E17-03(ビス止)

    旭光電機工業
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40色(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10芯コード ELPA

    10芯コード

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    補修工作・教材用としての配線コードやリード線として使用します。 模型工作などの内部配線・リード線などにも使用します。
    コード径(Φmm)0.12×10芯芯数10
  • 電池ケース(単3×8本 スイッチ/フタ/リード線付き) Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース(単3×8本 スイッチ/フタ/リード線付き)

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    単3電池8本用の電池ボックスです。フタとスイッチ、リード線(10cm~13cm)が付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3MLP付12A ELPA

    3MLP付12A

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
    電流(A)12コード長さ(m)3
  • E12中豆規格ソケット(黒) 旭光電機工業

    E12中豆規格ソケット(黒)

    旭光電機工業
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    全長(mm)27色(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池BOX 1×4 ELPA

    電池BOX 1×4

    ELPA
    ¥511税込¥562
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用質量(g)49
  • LED 3MM 緑 ELPA

    LED 3MM 緑

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン
    色グリーン定格電流(mA)25
  • 電池ケース 単3×3コ用 リード線付き オーム電機

    電池ケース 単3×3コ用 リード線付き

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列4.5用
  • プラグ付き耐熱コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き耐熱コード 補修用 2m

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
  • 工作用コード(白) ELPA

    工作用コード(白)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥254税込¥279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ホワイト
    色ホワイトコード長さ(m)5
  • ソケットアダプター ELPA

    ソケットアダプター

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
  • すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネット

    すずめっき軟銅線 TCW 袋入

    協和ハーモネット
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
    用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Block 銅線 BLOCK

    Block 銅線

    BLOCK(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱材PURRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ニクロム線 RS PRO

    RS PRO ニクロム線

    RS PRO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    動作温度(℃)1150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)ニッケルクロム合金ケーブル形状シングルコア
  • RS PRO XLR AVケーブル RS PRO

    RS PRO XLR AVケーブル

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAXLRメスコネクタBXLRオス
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 006P バッテリースナップ ミネシマ

    006P バッテリースナップ

    ミネシマ(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    コード長さ(cm)12
  • 電池BOX 4×2 ELPA

    電池BOX 4×2

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    電池:単4×2本 直列3V引き出し用 フラット型 ラグ端子
    仕様単4×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×27×12
  • 電池BOX 2×1 ELPA

    電池BOX 2×1

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
  • 吊りクサリ ELPA

    吊りクサリ

    ELPA
    ¥483税込¥531
    1個
    当日出荷
    用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
    用途直管40W×2本器具用質量(g)77
電気部品