8ページ目: 電気部品

1,869件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池スナップ Comfortable Electronic(COMF)

    電池スナップ

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    3日以内出荷
    角型006P(9V)電池やスナップ端子付電池ボックスなどに接続してリード線を引き出す電池スナップです。
    形状I型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池スナップ(Bスナップ)縦型 Comfortable Electronic(COMF)

    電池スナップ(Bスナップ)縦型

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    形状I型コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26素材カバー/ABS
  • 防水型電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    防水型電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    屋外で電池を使用する際に便利な防水ケースです。
    サイズ外形/79×67×18使用温度範囲(℃)-10~+80使用電池単3電池×4本RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68等級
  • 電池ケース 単5×2本 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単5×2本

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    色黒端子形状リード線本数2本用材質(ボディ)PP配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単3×3本 リード線 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×3本 リード線

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース(単3×4本 スイッチ/フタ/リード線付き) Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース(単3×4本 スイッチ/フタ/リード線付き)

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    ネジで固定するカバーの付いた単3電池×4本用の電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。
    色黒備考カバー&スイッチ付き端子形状リード線本数4本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単3x1本 リード線 板バネ端子 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3x1本 リード線 板バネ端子

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    単3×1本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。
    寸法(mm)58.5×17.0出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単1×2本 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単1×2本

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    色黒端子形状リード線本数2本材質(ボディ)PP配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 006P電池ケース リード線付 Comfortable Electronic(COMF)

    006P電池ケース リード線付

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース(単3×6本(2本×3列) Bスナップ) Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース(単3×6本(2本×3列) Bスナップ)

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    単3×6本 電池ケース プロングスナップ端子付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単4×1本 リード線付き Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単4×1本 リード線付き

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    単4電池一本のリード線のついた電池ボックスです。
    色黒端子形状リード線本数1本用配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース(単3×8本 フタ付き) Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース(単3×8本 フタ付き)

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥509税込¥560
    1個
    3日以内出荷
    単3電池8本用の電池ボックスです。フタが付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]

    電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
    単3電池3本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。
    適合単3色黒スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横3×1段数量(本)3
  • 電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き

    GB[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    単4電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
    適合単4色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • 工作用コード 5m オーム電機

    工作用コード 5m

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
    工作・ホビー用
    全長(m)約5
  • 電球ガード オーム電機

    電球ガード

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
    仮設照明の電球保護に使用します。 材質はポリプロピレン樹脂、耐熱は常用で100℃~140℃
  • スプリングソケット 東西電気産業

    スプリングソケット

    東西電気産業
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)定格1A300V口金G13
  • E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴) 旭光電機工業

    E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴)

    旭光電機工業
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    全長(mm)52色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ37.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • E12中豆レセップ 旭光電機工業

    E12中豆レセップ

    旭光電機工業
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    全長(mm)22色(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 100m

    オーナンバ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • こたつコード 中間スイッチ METRO

    こたつコード 中間スイッチ

    METRO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
    定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ
  • 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用 TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードセット プルスイッチタイプ ELPA

    コードセット プルスイッチタイプ

    ELPA
    ¥1,423税込¥1,565
    1本
    翌々日出荷
    スイッチひもを引くと点灯/消灯します。
    定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5アズワン品番64-9711-45適合電球60Wまで
  • Deutsch 熱収縮パーツ DEUTSCH

    Deutsch 熱収縮パーツ

    DEUTSCH
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    色黒
  • Assembly Sucoflex 126 Sma Male HUBER & SUHNER

    Assembly Sucoflex 126 Sma Male

    HUBER & SUHNER
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    当日出荷
    仕様Huber : Suhner Sucoflex 126E同軸ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの高品質で柔軟性の高いマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126E同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126Eケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット 広い動作温度範囲 -40 ℃ ~ +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Cable assembly SMA Male-Male RP 10m Siretta

    Cable assembly SMA Male-Male RP 10m

    Siretta
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly SMA Male - TNC Male 10m Siretta

    Cable assembly SMA Male - TNC Male 10m

    Siretta
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:発泡PE●導体材質:銅●シリーズ:ASMZRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R4300 BRADY

    Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R4300

    BRADY
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル

    日本モレックス(molex)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Minibend Flexible Semi-Rigid Sma HUBER & SUHNER

    Minibend Flexible Semi-Rigid Sma

    HUBER & SUHNER
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Miller ワイヤーストリッパー Miller

    Miller ワイヤーストリッパー

    Miller
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)

    Knipex ワイヤカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ

    トーマス&ベッツ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズTy-Rap
  • TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥769~税込¥846~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Ideal ケーブルカッター T CUTTER PREMIUM IDEAL

    Ideal ケーブルカッター T CUTTER PREMIUM

    IDEAL
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様ワイヤカッター. 銅 / アルミニウムワイヤ切断用の高品質のワイヤカッター 硬い鋼製で、切断面が研磨加工されているため、長寿命タイプケーブルせん断はさみ種類(カットタイプ)埋込型切断能力10AWG適合材細より線、ソリッド線
  • Ideal Industries ワイヤーストリッパー Ideal Industries

    Ideal Industries ワイヤーストリッパー

    Ideal Industries
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    最大寸法(mm)3.175ケーブルタイプ同軸
  • HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質金属検知可能ナイロン長さ(mm)200幅(mm)4.6色青タイプリリース不可シリーズMCT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66幅(mm)2.5シリーズT18I引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton ケーブルスリーブツール ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブツール

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(50個)
    当日出荷
    固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
電気部品