絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- RS PRO(552)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- ELPA(151)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
- Comfortable Electronic(COMF)(64)
- ALPHA(61)
- 旭光電機工業(55)
- ハーティング(53)
- エスコ(50)
- ROLINE(41)
- オーム電機(36)
- BRAD(36)
- 日本モレックス(molex)(35)
- 3M(33)
- VAN DAMME(28)
- GB[制御機器](28)
- BRADY(27)
- BULGIN(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
特価

Amphenol USBケーブル, 1m, USB A、USB C オスUSB → メスUSB
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様長さ = 1mUSBタイプ = USB A、USB Cコネクタ A = Male USBコネクタ B = Female USBシース色 = 黒IP レーティング = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
センサー コネクタ M12 8P メス パネル
AMPHENOL¥7,398~税込¥8,138~1個16日以内出荷仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04
AMPHENOL¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AMMM-QL8A01
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートHS-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 3コネクタAのコンタクト数 = 3許容電流値 = 5 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04
AMPHENOL¥999~税込¥1,099~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 6コネクタAのコンタクト数 = 6許容電流値 = 5 A、10 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 熱収縮ブーツ, 収縮後 14.6mm
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様シュリンク径 = 14.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブシリーズ = SCE2RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒
AMPHENOL¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷仕様タイプ = Sealing Sleeve接着面 = なし材質 = ネオプレーンブレークアウト数 = 7色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルクランプ (配線クリップ), 19.05mm x
AMPHENOL¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 19.05mm色 = オリーブドラブシリーズ = 97B
Amphenol ケーブルグランド, 径:M36, No
AMPHENOL¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様ネジ径 = M36最大ケーブル径 = 21mm最小ケーブル径 = 14.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルグランド, 径:M23, No
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様ネジ径 = M23最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 9.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBケーブル, 2m, オスUSB A → オスUSB A
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様長さ = 2mコネクタ A = Male USB Aコネクタ B = Male USB Aシース色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USBタイプB オスーUSBタイプA オス
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様長さ = 2mUSBタイプ = USB 2.0コネクタ A = Male USB Bコネクタ B = Female USB Bシース色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応