絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- ELPA(26)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- BROADCOM(16)
- MAC8(マックエイト)(7)
- LUMILEDS(5)
- LENOO(5)
- KINGBRIGHT(4)
- SPARKFUN(4)
- オーム電機(3)
- CREE(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- OPTO SUPPLY(2)
- SIEMENS(2)
- VISHAY(2)
- パイロ電子(2)
- LUMINUS(2)
- アズワン(1)
- 共立電子産業(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0392アズワン品番65-7233-39
OSCONIQ E 2835 SMT White LED 5700K 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:237-0821アズワン品番65-7235-33
Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:232-0699アズワン品番65-7238-08
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors Power TOPLED シリーズ SMT LED は、TOPLED ファミリの強力なメンバーで、最大 50 mA の順方向電流に対応し、白色 PLCC-4 パッケージで提供されます。ThinGaN チップ技術を採用しており、緑色を備えています。高発光効率 標準放射: 120 ° Wavelength 530仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8188アズワン品番65-7247-54
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 2835 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。 発光流束:標準 67.7 lm仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V●コード番号:210-4173アズワン品番65-7241-13
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:210-6843アズワン品番65-7243-66
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入
OSRAM(オスラム)¥78,980税込¥86,8781セット(600個)7日以内出荷Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1587アズワン品番65-7256-95
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors ポイントの直径わずか 2 mm の LED は、このクラス最小のパッケージの 1 つで、高発光効率を実現しています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。T は、ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD に対応しています白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 100 ℃仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:PointLED●コード番号:224-9959アズワン品番65-7250-38
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥27,980税込¥30,7781セット(3000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4500 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1196アズワン品番65-7241-68
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSLON R Square Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる、理想的な白色 LED です。従来の白色 LED とは異なり、Horti White LED は、非変換の赤光子の増加を促進し、優れた器具レベルの効率を実現するように設計されたカスタム蛍光溶液を利用しています。さらに、この高出力 LED は、コンパクトなフットプリントで優れた信頼性、長寿命、堅牢性の実績、低熱抵抗を発揮します。パッケージ: シリコンレンズ付きSMDセラミックパッケージ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠 放射束:標準 1140 mW 光子流束の有効性: 2.40 μ mol/j仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:GW CSSRM3.HW●コード番号:210-4100アズワン品番65-7241-08
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM●コード番号:215-1048アズワン品番65-7239-14
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4500 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6743アズワン品番65-7242-73
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6739アズワン品番65-7242-41
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入
OSRAM(オスラム)¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 6500 K で、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6754アズワン品番65-7241-16
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入
OSRAM(オスラム)¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 5000 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6758アズワン品番65-7243-25
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150アズワン品番65-7229-31
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥68,980税込¥75,8781セット(3000個)7日以内出荷PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●レンズ色:クリア●コード番号:187-6136アズワン品番65-7247-29
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 3030 1袋 2個入
OSRAM(オスラム)¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLONAR Square●コード番号:196-9087アズワン品番65-7253-14
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4994アズワン品番65-7258-59
Opto Semiconductors LED スーパーレッド 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: InGaAlP 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠仕様●LED色:スーパーレッド●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4970アズワン品番65-7257-96
IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988アズワン品番65-7248-85