絞り込み
コード長さ(m)
- 0.2(2)
- 0.21(1)
- 0.5(5)
- 1(2)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(10)
- 6(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(1)
色
イエロー(1)
グリーン(3)
グレー(5)
ブラック(10)
ブルー(2)
ホワイト(14)
レッド(2)
ブランド
- ELPA
- オーム電機(9)
- エスコ(4)
- アメリカン電機(4)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DNライティング(1)
- METRO(1)
- Adafruit(1)
- サンコー電商(1)
- I-VALUE(1)
- HI-LEAD(1)
特価
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.2(2)
0.5(5)
1(2)
2(5)
3(5)
5(10)
6(1)
10(3)
15(1)
20(1)

手元スイッチコード
ELPA(17件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
アースコード 10M
ELPA(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。色グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
ホットプレートコード15A
ELPA(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など色ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7Aコード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
片プラグ付耐熱コード12A
ELPA(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
コードハンガー
ELPA¥321税込¥3531個当日出荷ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。 コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。用途ヒートン付仕様ヒートン付吊下荷重(kg)5まで
コードセット セード取付タイプ
ELPA¥1,233税込¥1,3561本当日出荷ソケットに、お好みのセードを取り付けることができます。定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5取付可能寸法(mm)(セード)40~50アズワン品番64-9711-44適合電球60Wまで
コードセット プルスイッチタイプ
ELPA¥1,423税込¥1,5651本翌々日出荷スイッチひもを引くと点灯/消灯します。定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5アズワン品番64-9711-45適合電球60Wまで
3M片P付7A
ELPA¥807税込¥8881個翌々日出荷片プラグ付小判形コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。電流(A)7コード長さ(m)3
4分配コード 15A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷差込口を4個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。 プラグ部は、スイングプラグを採用。色ダークグレー質量(g)210電流(A)15定格125V 15A 合計1500Wまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×50口数4コード長さ(cm)21
ビニールコード4M
ELPA¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。コード長さ(m)4
コードセット 調光タイプ
ELPA¥2,658税込¥2,9241本翌々日出荷つまみを回すと点灯、明るさを調節できます。定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5アズワン品番64-9711-46調光方式スイッチ付無段階調光適合電球白熱電球60Wまで、調光対応LED電球一般電球形100V 7W(LDA7)
ビニールコード6M
ELPA¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。色ブラックコード長さ(m)6
ビニールコード2M
ELPA¥919税込¥1,0111個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。コード長さ(m)2
『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電池用品
- LED・電球
- 電気部品用コード
- 電球ソケット
- シーリング
- 電気部品その他関連用品


















































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)