1,869件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:206-8949 アズワン品番65-7515-97
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッドプラグ用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●シリーズ:Amphenol Socapex●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF同軸●材質:真鍮●オス/メス:メス●種類:同軸コネクタ●併用可能製品:HDA の雑種●コード番号:208-5018 アズワン品番65-7789-35
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0009 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_MMCX-50-2-4/111_OH●コード番号:205-8906 アズワン品番65-7577-69
1箱(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●アダプタタイプA:MCX●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:16.8mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5927 アズワン品番65-7667-27
1袋(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MMCX-50-1-2/111_OE●コード番号:205-8844 アズワン品番65-7581-91
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0195 アズワン品番65-7501-62
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0132 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_BNC-50-2-9/133_NE●コード番号:205-8977 アズワン品番65-7581-03
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0039 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-3-56/199_NE●コード番号:205-9196 アズワン品番65-7575-22
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_716-50-5-6/003_-Y●コード番号:205-8963 アズワン品番65-7576-16
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。N 型精密 RF ケーブルコネクタ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF06●コード番号:225-6235 アズワン品番65-7635-14
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1セット 100個入
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7117 アズワン品番65-7611-75
1セット(100個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0230 アズワン品番65-7498-79
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンスは 12.4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12.4 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 12.4 GHz 反射損失:31 dB:22 dB:14 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0158 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:12.4GHz●コード番号:205-9062 アズワン品番65-7581-02
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0343 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_N-50-3-8/133_NE●コード番号:205-8970 アズワン品番65-7579-07
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_N-50-4-10/133_NH●コード番号:205-8869 アズワン品番65-7577-92
1箱(100個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。TNCA 精密 RF ケーブルコネクタ 性能:最大 18 GHz ストレート及びライトアングルプラグはんだクランプです バルクヘッドジャック
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF04●コード番号:225-6232 アズワン品番65-7593-33
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 3 GHz、3 → 5.5 GHz 5.5 ~ 11 GHz 反射損失:32 dB:21 dB:9 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0386 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:11GHz●コード番号:205-8918 アズワン品番65-7575-39
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●接合型:クイックコネクト●コード番号:886-0399 アズワン品番65-7713-66
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 11 GHz 反射損失: 35 dB 30 dB 18 dB センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.013 kg 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_QN-50-3-3/113_NE●コード番号:205-8978 アズワン品番65-7576-10
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0418 アズワン品番65-7561-96
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

フレキシブルケーブル RG178/RG196 用のライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG178, RG196●動作周波数:3GHz●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6002 アズワン品番65-7717-80
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。2.92 mm 精密 RF ケーブルコネクタです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF92●コード番号:225-6248 アズワン品番65-7590-93
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0037 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:14_BMA-50-3-2/111_NE●コード番号:205-8908 アズワン品番65-7575-97
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1袋 5個入
TE Connectivity 5227673-1RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ絶縁:なし、ボディ素材:亜鉛、ボディめっき:ニッケル、RF コネクタセンターコンタクト、金コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能タイプ:ロックワッシャ及びナット、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:パネル、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、取り付けポスト長:3.48 mm、RF コネクタ外径(概算):14.529 mm、高さ 34.93 mm 基板テール長:5.33 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:トレイ、コメント:絶縁ブッシュが必要な場合は、品番 330620 を参照してください。誘電体材質:ポリメチルペンテン
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4921 アズワン品番65-7584-23
1袋(5個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

MCX ジャック対 MCX ジャックアダプタは、MCX ジャックから MCX ジャックへの接続が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:MCX●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:16.8mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5928 アズワン品番65-7666-53
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RFコネクタ ジャック ケーブルマウント
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5987 アズワン品番65-7625-19
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっき アズワン品番67-0368-48
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

仕様●入数:1リール(1300個入り)●同軸コネクタタイプ:UMRFコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:WR-UMRF●コード番号:231-4173 アズワン品番65-7509-27
1セット(1300個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 4 GHz 4 ~ 6 GHz 反射損失: 30 dB @ 27.4 dB 25.5 dB 機械データ センターコンタクトが接続されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.01412 kg 環境データ 動作温度: -65
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_TNC-50-4-16/133_NE●コード番号:205-8997 アズワン品番65-7577-48
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0131 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8867 アズワン品番65-7577-90
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

ストレート SMT MMCX ジャックは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6068 アズワン品番65-7724-33
1セット(1000個)
579,800 税込637,780
7日以内出荷

Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3222 アズワン品番65-7667-64
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル SAPシリーズ
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:2m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0369-45
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。性能:最大 18 GHz 0.047 → 0.277 の低損失フレキシブル、半硬質ケーブルタイプ用のケーブルコネクタ 直接はんだ付け又ははんだ付けクランプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●コード番号:225-6228 アズワン品番65-7634-35
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
AMP SMA インターフェイス付き TE Connectivity RF コネクタです。RF インターフェイス: SMA RF コネクタ、かん合外径(概算): 6.35 mm ( 0.25 インチ) インピーダンス: 50 O RF コネクタカップリング機構:バヨネット 動作周波数: 6 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7118 アズワン品番65-7611-22
1個
789 税込868
7日以内出荷

フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6004 アズワン品番65-7667-16
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5448 アズワン品番65-7716-68
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。N 型精密 RF ケーブルコネクタ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF06●コード番号:225-6236 アズワン品番65-7604-47
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

3.94 mm はんだレグ付きライトアングル MCX プラグは、Snap-on を簡単かつ迅速にかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6033 アズワン品番65-7666-30
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8944 アズワン品番65-7538-84
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷