1,670件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック BULGIN

    Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック

    BULGIN
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
    仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = プラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 6000 Series Buccaneer保護等級 = IP66、IP68、IP69K動作温度 Max = +120℃使用温度範囲 = -40 → → 120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brady, M21-187-C-342-YL, 熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒 BRADY

    Brady, M21-187-C-342-YL, 熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒

    BRADY
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブ最小ケーブル径 = 1.6mm最大ケーブル径 = 3.8mm色 = 黄色地に黒シリーズ = R4300mm
  • Brady, M21-375-C-342-YL, 熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒 BRADY

    Brady, M21-375-C-342-YL, 熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒

    BRADY
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブ最小ケーブル径 = 3.2mm最大ケーブル径 = 8.1mm色 = 黄色地に黒シリーズ = R4300mm
  • Brady, M21-125-C-342-YL, 熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒 BRADY

    Brady, M21-125-C-342-YL, 熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒

    BRADY
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブ最小ケーブル径 = 1.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 黄色地に黒シリーズ = R4300mm
  • Brady, M21-250-C-342-YL, 熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒 BRADY

    Brady, M21-250-C-342-YL, 熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒

    BRADY
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブ最小ケーブル径 = 2.4mm最大ケーブル径 = 5.5mm色 = 黄色地に黒ケーブル径レンジ = 2.38 → 5.5mm
  • コンピュータ装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    コンピュータ装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    4日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
    用途電気音響機器や電気通信機器等の接続用や信号伝送用に。
  • 自動制御装置用ケーブル 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    4日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
    用途電子機器や電気機械等の電源回路の配線用。
  • 電子機器用伝送ケーブル 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    4日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
    用途弱電回路や電子機器類への信号伝送用。
  • 自動制御装置用ケーブル 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    5日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
    用途電子機器や電気機械等の電源回路の配線用。
  • 電子機器用伝送ケーブル 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    5日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
    用途弱電回路や電子機器類への信号伝送用。
  • コンピュータ装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    コンピュータ装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    5日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
    用途電気音響機器や電気通信機器等の接続用や信号伝送用に。
  • プッシュインケーブルグランド 取り外しツール クイックコネクト

    プッシュインケーブルグランド 取り外しツール

    クイックコネクト
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
    色グレー極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインケーブルグランド クイックコネクト

    プッシュインケーブルグランド

    クイックコネクト
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。
    極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスリーブ エスコ

    シリコンスリーブ

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1巻
    翌日出荷
    電気工作用シリコンスリーブです。基板等の配線を絶縁する際に使用します。
    幅(mm)1質量(g)2.6長さ(m)1
  • コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線

    コントローラーリンクケーブル

    長岡特殊電線
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
    用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満許容電流(A)10素線径(mm)0.32絶縁体厚さ(mm)0.67概算質量(kg/km)59導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)シース厚(mm)0.85シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.96絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)7断面積(mm2)0.5対数(P)1定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)耐電圧(V/min)AC1000減衰量(dB/km)17.8以下
  • MPDリード0.2m TOKISTAR

    MPDリード0.2m

    TOKISTAR
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    6日以内出荷
    マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPD中間リード TOKISTAR

    MPD中間リード

    TOKISTAR
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 100m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 100m

    オーナンバ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    5日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 6型 サンコー(三甲)

    グロメット 6型

    サンコー(三甲)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):21●外寸長辺(mm):46●嵌合1:パレット R4-811-2●嵌合2:パレット R4-911-2●嵌合5:パレット R2-1111-2 (PP)色ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)16
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 10m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 10m

    オーナンバ
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    6日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。仕様許容電流(30℃)(A):4トラスコ品番378-5849材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満芯数30仕上外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)1.25
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 30m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 30m

    オーナンバ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 30m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 30m

    オーナンバ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    6日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラベル BRADY

    ケーブルラベル

    BRADY
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱
    7日以内出荷
    Bradyポリエステルラベルは、M7プリンタ用の1インチ(H)x1.5インチ(W)サイズの白色ラベルです。本商品は、電子基板・コンポーネントの識別、バーコードラベル、定格プレート、太陽光パネルの識別に最適です。このラベルは、アクリルが施された光沢のある白色仕上げで、熱転写印刷が可能です。
    仕様●プリンタモデル対応:BMP71、M710●ラベル幅(mm):38.1●ラベル数量:250●ラベル長さ(mm):25.4テープ幅(mm)38.1シリーズB-423背景色白カラー印刷黒
  • 円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル フクハラ

    円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル

    フクハラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
  • 円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブル フクハラ

    円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブル

    フクハラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:SPEEDCON シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1626-77
  • レセプタクル M8 PLUSCON 3WAY フクハラ

    レセプタクル M8 PLUSCON 3WAY

    フクハラ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) アクセサリー タイプ:M8 プラグ-イン コネクタ 適合製品:PLUSCON I/O デバイス & PLC コントローラー ケーブル アセンブリアズワン品番65-1621-79
  • プラグ M8 PLUSCON 3WAY フクハラ

    プラグ M8 PLUSCON 3WAY

    フクハラ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) アクセサリー タイプ:M8 プラグ-イン コネクタ 適合製品:PLUSCON I/O デバイス & PLC コントローラー ケーブル アセンブリアズワン品番65-1621-77
  • フィード スルーホール レセプタクル TURCK

    フィード スルーホール レセプタクル

    TURCK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1667-92
  • センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POS フクハラ

    センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POS

    フクハラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1625-81
  • センサー ディストリビューション ボックス M12-8P 8ポート 日本モレックス(molex)

    センサー ディストリビューション ボックス M12-8P 8ポート

    日本モレックス(molex)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    16日以内出荷
    仕様ディストリビューション ボックス MPIS 8ポート 5M ケーブル 長さ:5m ポート数:8 製品群:Micro-Change シリーズアズワン品番65-1602-63
  • センサー コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル 日本モレックス(molex)

    センサー コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル

    日本モレックス(molex)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ピン IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1614-01
  • センサー コネクタ M8 プラグ 4POS ケーブル フエニックス・コンタクト

    センサー コネクタ M8 プラグ 4POS ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1552-23
  • センサー コネクタ M8 プラグ 4POS フクハラ

    センサー コネクタ M8 プラグ 4POS

    フクハラ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    欠品中
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン 6(ポリアミド 6)本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M8 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1630-44
  • センサー コネクタ M8 RCPT 4POS ケーブル TURCK

    センサー コネクタ M8 RCPT 4POS ケーブル

    TURCK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1668-06
  • センサー コネクタ M8 RCPT 3POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサー コネクタ M8 RCPT 3POS ケーブル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1665-09
  • センサー コネクタ M5 RCPT 4POS パネル NORCOMP

    センサー コネクタ M5 RCPT 4POS パネル

    NORCOMP
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M5 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1552-14
  • センサー コネクタ M5 RCPT 2POS ケーブル NORCOMP

    センサー コネクタ M5 RCPT 2POS ケーブル

    NORCOMP
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M5 種別:レセプタクル コンタクト数:2 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1551-97
  • センサー コネクタ M12 プラグ 8POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサー コネクタ M12 プラグ 8POS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
  • センサー コネクタ M12 RCPT 8POS フクハラ

    センサー コネクタ M12 RCPT 8POS

    フクハラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:8 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1630-68
  • センサー コネクタ M12 RCPT 8POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサー コネクタ M12 RCPT 8POS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1632-79

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品