絞り込み
ブランド
- 3M(35)
- ADAPTAFLEX(21)
- ALPHA(60)
- AMPHENOL(28)
- BRAD(35)
- BRADY(27)
- ELPA(25)
- HUBER & SUHNER(23)
- legrand(18)
- ROLINE(41)
- RS PRO(278)
- SAMTEC(18)
- SES(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
- VAN DAMME(28)
- ハーティング(53)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- 日本モレックス(molex)(34)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 電気部品その他関連用品

センサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブル
フクハラ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:6 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:30A 定格電圧:630V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:円形 コンタクト 種別:ソケット ポジション数:5アズワン品番65-1627-05
センサー コネクタ M12 プラグ 4POS パネル
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個16日以内出荷仕様製品群:E シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1633-55
センサー コネクタ 5 ポジション M12
TURCK¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP68 コネクタ コーディング:-アズワン品番65-1667-88
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル
TURCK¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-69
センサー コネクタ M12 RCPT 3POS パネル
NORCOMP¥5,598税込¥6,1581個16日以内出荷仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1552-53
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル
Lumberg Automation¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様製品群:RKC シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1633-62
センサー CONN インサート M12 ソケット 4POS
ハーティング¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷仕様製品群:- ポジション数:4 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:M12アズワン品番65-1662-22
センサー コネクタ 4POS RCPT パネル
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1355-26
センサー CONN M12 RCPT 2POS パネル
ハーティング¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷仕様製品群:HARAX シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:2 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ソケット IP / NEMA評価:IP65 IP67アズワン品番65-1652-39
センサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブル
ハーティング¥5,698税込¥6,2681個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1652-42
スプリッター M12 コネクタ 2ポート
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様アダプター ケーブル 長さ:- ポート数:2 製品群:-アズワン品番65-1601-86
センサー CONN M12 R/A RCPT 4POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-75
センサー CONN M12 R/A プラグ 5POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498~税込¥4,948~1個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:D Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー CONN 12POS RCPT M12 パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,298税込¥10,2281個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1658-42
センサー CONN M12 R/A プラグ 4POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-89
センサー CONN 12POS プラグ M12 パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,498税込¥8,2481個16日以内出荷
センサー CONN M12 R/A RCPT 2POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:2 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-72
センサー コネクタ M12 RCPT 5POS パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個16日以内出荷
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898~税込¥3,188~1個13日以内出荷
センサー コネクタ 5POS オス パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,598税込¥9,4581個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント
センサー コネクタ 8POS RCPT M12 パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,798税込¥6,3781個16日以内出荷
センサー コネクタ 4POS オス パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,498税込¥9,3481個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント
センサー コネクタ 3POS オス パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,198~税込¥10,118~1個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント
センサー CONN M12 プラグ 5POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498~税込¥4,948~1個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:D Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー コネクタ 8POS プラグ M12 パネル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198~税込¥5,718~1個16日以内出荷
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS
フクハラ¥6,798税込¥7,4781個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 IP69K コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-04
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(パネルタイプ・少量パック)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281パック(10個)当日出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番256-6065アズワン品番65-2067-56RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッター
FACOM¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷オフセットリベットと切れ刃形状により、高い機械的利点により労力が軽減されます 高周波焼き入れ加工を施した切れ刃付きの高耐久カーボン合金スチール 化学薬品に対する耐性を示すバイマテリアルエルゴノミックグリップ: - リターンスプリング - エーテル対応ポイント(エーテルポイントにより公称長さは 10 mm 向上) クロム仕上げで耐腐食性を備えています全長(mm)160タイプケーブルカッター
KIV万力型アース(ボディーアース専用)
エスコ¥15,800~税込¥17,380~1本翌日出荷から4日以内出荷万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
DVI-I female to DVI-I male adaptor
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様ビデオDVIインターフェイスケーブル. アナログのモニタ / グラフィックカードとデジタルのディスプレイをインターフェイスすることが可能なケーブルアセンブリシリーズです。許容電流(A)3材質(シース)PVCシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-IコネクタBDVI-IケーブルタイプDVI-I - DVI-Iジェンダー【コネクタA】 メス、【コネクタB】オス
Duplex ST-ST patch lead,62.5/125um
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Duplex ST-SC patch lead,62.5/125um
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Duplex ST/ST patch lead,50/125um
RS PRO¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード