絞り込み
ブランド
- 3M(35)
- ADAPTAFLEX(21)
- ALPHA(60)
- AMPHENOL(28)
- BRAD(35)
- BRADY(27)
- ELPA(25)
- HUBER & SUHNER(23)
- legrand(18)
- ROLINE(41)
- RS PRO(278)
- SAMTEC(18)
- SES(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
- VAN DAMME(28)
- ハーティング(53)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- 日本モレックス(molex)(34)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 電気部品その他関連用品

Cinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 Ω
Cinch Connectors¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RG-316DS●特性インピーダンス:50 Ω●シリーズ:415RoHS指令(10物質対応)対応
CK ワイヤストリッパーアクセサリ スペアブレード
CK(C.K TOOLS)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:スペアブレード●併用可能製品:12 → 36 mmケーブルストリッパ
Brad ロボットケーブル Ultra-Lockシリーズ
BRAD¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷長さ(mm)300芯数4コンタクト数【コネクタA】4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル Micro-Changeシリーズ
BRAD¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷長さ(m)5芯数3コンタクト数【コネクタA】3、【コネクタB】3シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端コネクタジェンダー【Aハウジング】ソケット
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120065シリーズ
BRAD¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷許容電流(A)2芯数8シース色黒断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120028シリーズ
BRAD¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷長さ(m)1許容電流(A)3芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP67コネクタジェンダー【Bハウジング】オス許容電圧(V)60ac、75dc
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120108シリーズ
BRAD¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷長さ(m)15許容電流(A)1.5芯数4シールドシールドなしコンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)125
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ
BRAD¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷許容電流(A)3芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)30
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120027シリーズ
BRAD¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷許容電流(A)3シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG Ultra-Lockシリーズ
BRAD¥8,298~税込¥9,128~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル 22 AWG 130028シリーズ
BRAD¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷長さ(mm)500許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色グレー断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120027シリーズ
BRAD¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷長さ(m)4許容電流(A)3芯数4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】4シース色黒断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)60
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120010シリーズ
BRAD¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷長さ(m)5AWG22 AWG芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色黒断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120007シリーズ
BRAD¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷許容電流(A)4芯数4コンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色黒断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズ
BRAD¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷長さ(mm)300許容電流(A)4AWG22 AWGコンタクト数【コネクタA】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズ
BRAD¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷長さ(mm)300許容電流(A)4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズ
BRAD¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷長さ(m)15許容電流(A)6芯数19コンタクト数【コネクタA】19シース色黒断熱材TPUコネクタAライトアングルM23コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)63ac/dc
Brad ロボットケーブル
BRAD¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷長さ(m)5許容電流(A)4シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA5POS丸型コネクタB5POS丸型許容電圧(V)255