絞り込み
ブランド
- 3M(35)
- ADAPTAFLEX(21)
- ALPHA(61)
- AMPHENOL(28)
- BRAD(35)
- BRADY(28)
- ELPA(25)
- HUBER & SUHNER(23)
- legrand(18)
- ROLINE(41)
- RS PRO(278)
- SAMTEC(18)
- SES(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
- VAN DAMME(27)
- ハーティング(53)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- 日本モレックス(molex)(34)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 電気部品その他関連用品

Alpha Wire PVCケーブル 305m 26 AWG Premium シリーズ
ALPHA¥28,980税込¥31,8781リール(305m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル 燈 30m 26 AWG
ALPHA¥8,198税込¥9,0181リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 30m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.16 mm
Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 24 AWG Premium シリーズ
ALPHA¥39,980税込¥43,9781リール(305m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.14mm長さ = 305m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = MIL-W-76動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumタイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 22 AWG
ALPHA¥31,980税込¥35,1781リール(305m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 1 / 0.64 mm断熱材 = PVC外径 = 1.45mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 2重同軸ケーブル
ALPHA¥53,980税込¥59,3781リール(30m)7日以内出荷仕様シース材質 = 塩化ビニール(PVC)シース色 = 青リール長さ = 30m特性インピーダンス = 78 Ω断熱材 = PP外径 = 8.23mm容量 = 63.96 pF/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽速度比 = 0.65導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7RoHS指令(10物質対応)対応
DYMO ケーブルマーキングキット
ダイモ¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷仕様キット / アクセサリ タイプ = Embossingキット内容物 = 1 x ステンレススチール & 1 x アルミリール、標準 & 反転イメージホイール & 取扱説明書材質 = アルミ、スチールシリーズ = RhinoR M1011耐久性のある = 天候