絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NEOTEC(榮製機)(3)
  • TRUSCO(2)
  • ナベヤ(2)
  • ファーステック(2)
  • エスコ(1)
  • 共立精機(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • Super(1)
最大口開き(mm)
  • 150
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(15)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 75(13)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(5)
  • 110(5)
  • 115(4)
  • 120(7)
  • 125(12)
  • 152(7)
  • 160(7)
  • 175(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤バイス モノタロウボール盤バイスモノタロウ(30件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250
中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ中型ボール盤用ベタバイスA型ナベヤ(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス NEOTEC(榮製機)精密バイスNEOTEC(榮製機)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 Super精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式Super
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。材質合金工具鋼、硬度:60HRC
FT-WEV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WEV ワイヤーカットバイスファーステック
369,800税込406,780
1台
30日以内出荷
45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
FT-WPV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WPV ワイヤーカットバイスファーステック
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100
回転台付ステンレスバイス TRUSCO回転台付ステンレスバイスTRUSCO
299,800税込329,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイスNEOTEC(榮製機)
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
最大開き(mm)150(口金)幅(mm)120(口金)深さ(mm)40(口金)質量(kg)10.7精度平行度/直角度:0.003mm以内
150mm ドリルプレスバイス エスコ150mm ドリルプレスバイスエスコ
72,500税込79,750
1個
翌日出荷
材質鋳鉄質量(kg)11.3質量(g)907最大開口(mm)152口幅(mm)150アズワン品番64-2218-47
精密マシンバイス TRUSCO精密マシンバイスTRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
エアーマシンバイス KA型 共立精機エアーマシンバイス KA型共立精機
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れホース取付口カプラ22SH(1/4)口深(mm)45
ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤロックタイトFAクイックONEバイスナベヤ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)精密横ネジバイスNEOTEC(榮製機)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤バイス ギガ・セレクションボール盤バイスギガ・セレクション
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス本体