30ページ目: 水栓

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,259件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター TOTO

    フィルター

    TOTO
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
  • 三角パッキン TOTO

    三角パッキン

    TOTO
    719税込791
    1個
    欠品中
    -
    用途-
  • こま TOTO

    こま

    TOTO(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり
  • バルブ部 TOTO

    バルブ部

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • ホースユニット TOTO

    ホースユニット

    TOTO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • ふたユニット TOTO

    ふたユニット

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    -
    用途-
  • 蓋 TOTO

    TOTO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 菊座金 TOTO

    菊座金

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー直立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    【少ない力で楽々開閉】二条ねじ仕様になっており、90°回転で全開にできます。大量の湯水を素早く出し止めできます。【汚れにくいフラットレバー】フラットレバーハンドルなのでお手入れが簡単です。手が塞がっていても手の甲や肘で開閉出来て便利です。【フレキシブルパイプ仕様】吐水パイプがフレキシブルに曲がるので吐水方向が自由自在に調整できます。【泡沫吐水】吐水パイプに泡沫器が付いているので、泡を含んだ水流で水はねを軽減します。
    用途厨房水栓タイプ泡沫吐水対辺(mm)ロックナット:24パイプ長(mm)400取付穴径(mm)22~27
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 単水栓取付アダプター カクダイ

    単水栓取付アダプター

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付穴径35ミリに単水栓を取付けるためのアダプター。外径48ミリ、高さ5ミリ
    材質黄銅、NBR、鋼
  • 泡沫口 INAX(LIXIL)

    泡沫口

    INAX(LIXIL)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
  • 散水板 INAX(LIXIL)

    散水板

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 単水栓取付アダプター カクダイ

    単水栓取付アダプター

    カクダイ
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製
    材質PVC、ステンレス
  • eレバー(センサー)用カートリッジ KVK

    eレバー(センサー)用カートリッジ

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合KM6071(D)EC、KM6091(D)SCEC、KM6111(D)EC、KM6131(D)SCEC他
  • カウンター化粧フタ パック品 KVK

    カウンター化粧フタ パック品

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。※穴径24mm~40mmまで対応
    適合穴径(Φmm)24~40
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)
    仕様上部(品番):104-010呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
  • 小便FV用カバーパッキン INAX(LIXIL)

    小便FV用カバーパッキン

    INAX(LIXIL)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)41.5寸法B(mm)32寸法C(mm)2
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    209税込230
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • 内筒 TOTO

    内筒

    TOTO
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストッパー TOTO

    ストッパー

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キッチンメイト ダリヤ(マルハチ産業)

    キッチンメイト

    ダリヤ(マルハチ産業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水ハネが少なく、手にやさしいやわらかな節水シャワー。 蛇腹式で首振り自在。 食品衛生試験合格品。 お湯(60℃以下)も使用可能。
    用途蛇口の先端に膨らみのある外径16~22mmのパイプに取り付け可能。材質合成ゴム、18-8ステンレスホワイト質量(g)45幅(cm)5.6高さ(cm)5.5奥行き(cm)5.6
  • 樹脂製シーリングプレート ホワイト 昭和コーポレーション

    樹脂製シーリングプレート ホワイト

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入り、糊付きの製品です。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質塩化ビニール
  • 自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ

    ミナミサワ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ)点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式吐水口長さ(mm)156吐水口高さ(mm)141.5グリーン購入法適合対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
    用途シングルレバーの補修用カートリッジとして取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
  • クランク用アダプタWG ミヤコ

    クランク用アダプタWG

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • パイプ取付アダプター カクダイ

    パイプ取付アダプター

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • 切替式泡沫金具 カクダイ

    切替式泡沫金具

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
    材質黄銅、ABS、POMパッキンパッキン付き
  • スワンSパイプ カクダイ

    スワンSパイプ

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
  • フクロナットセット 30 カクダイ

    フクロナットセット 30

    カクダイ(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    硬質塩ビ管排水用部品
    用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-14
  • これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
    用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100最高使用温度(℃)100
  • ACアダプター INAX(LIXIL)

    ACアダプター

    INAX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合AM-90(100V)、AM-91(100V)、AM-92(100V)、AM-93(100V)、AM-97K(100V)他AM-210型、AM-211型、AM-213型 他
  • Oリング(JASO F404) INAX(LIXIL)

    Oリング(JASO F404)

    INAX(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合シングルレバーヘッドパーツ部
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 2口分岐可能。JIS規格商品。
    用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • レバーハンドル INAX(LIXIL)

    レバーハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合L.C.化粧台、SF-79S(N)-MB
  • Oリング(P14) INAX(LIXIL)

    Oリング(P14)

    INAX(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き IDEX

    自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き

    IDEX
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
  • 取替浄水スパウト INAX(LIXIL)

    取替浄水スパウト

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓