カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,606)
- INAX(LIXIL)(1,548)
- カクダイ(1,481)
- TOTO(1,420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,226)
- ミヤコ(664)
- エスコ(429)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
48ページ目: 水栓
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
流量調節付逆止弁(リリーフ弁なし)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷適合品番BF-WM646T(330)-D-PU1、BF-WM646T(330)-DW-PU1、BF-WM646TSG(300)、BF-WM646TSJM(300)、BF-WM646TSL(300)、BF-WM646TSLM(300)、BF-WM646TSM(300)、BF-WM646TSMM(300)
サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷付属品シャワーフック1個弁仕様逆止弁適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/抗菌ハンドル/断熱キャップJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ
厨房用2ハンドル混合栓
カクダイ¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20規格JISJIS規格JIS B 2061
これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修
GAONA(ガオナ)¥99税込¥1091個当日出荷◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
双口横形スワン水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-806仕様二条ネジJIS規格JIS B 2061
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-807仕様左二条ネジJIS規格JIS B 2061
立水栓
TOTO¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:80形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル取付水栓:一体型取付方式台付きねじ径(mm)接続:13JIS規格JIS B 2061操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作適合地域一般地/寒冷地:共用使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い水栓タイプ単水栓
共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。