47ページ目: 水栓

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,259件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止弁付定流量弁 TOTO

    逆止弁付定流量弁

    TOTO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • 定量止水式壁付サーモスタット水栓 TOTO

    定量止水式壁付サーモスタット水栓

    TOTO
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。 初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。
    長さ(mm)170(スパウト)種類サーモスタットJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付水栓タイプサーモスタット水栓
  • 混合栓用横形自在パイプ13(1/2)用 KVK

    混合栓用横形自在パイプ13(1/2)用

    KVK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レバーハンドルセット KVK

    レバーハンドルセット

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナイスジョイント(SUS304)製用皿ワッシャ(青色) ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製用皿ワッシャ(青色)

    ONK(オーエヌ工業)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 吐水口部 TOTO

    吐水口部

    TOTO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途パイプの先端に取付け付属品整流キャップ適合品番TKG31UPRX・UPRKX、TKG33UX・UKX
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。
    用途キッチン用混合栓厚さ(mm)5~30適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付け方法上面施工取付穴径(mm)35~39商品タイプエコ
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。
    用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40
  • アングル形止水栓 TBC(タブチ)

    アングル形止水栓

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番728-2089流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
  • 水栓パイプ泡沫セット KVK

    水栓パイプ泡沫セット

    KVK
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ねじ寸法W22-20
  • 固定ナット部 INAX(LIXIL)

    固定ナット部

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    適合JF-AD461SYX-C16Z(JW)・JF-AD461SYX-JG(JW)・JF-AD461SYX-JG2(JW)・JF-AD461SYXN-C16Z(JW)・JF-AD461SYXN-JG(JW)・JF-AD461SYXN-JG2(JW)
  • シャワーヘッドASSY INAX(LIXIL)

    シャワーヘッドASSY

    INAX(LIXIL)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
  • 小型切替ASSY INAX(LIXIL)

    小型切替ASSY

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    適合A-10772・A-10772-10・A-10772-10/SAB・A-10772-20・A-10773・A-10773-10・A-10773-10/SAB・A-10773-20・A-9532
  • ポップアップ式排水金具 INAX(LIXIL)

    ポップアップ式排水金具

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • 給水管ワン(直径65H10) カクダイ

    給水管ワン(直径65H10)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
    材質ステンレス
  • 左二条ネジスピンドル(固定コマ・20) カクダイ

    左二条ネジスピンドル(固定コマ・20)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    反時計回り止水。レバーハンドル部の補修部品
    仕様水栓金具呼20用材質黄銅、EPDM
  • ストレート化粧バルブ カクダイ

    ストレート化粧バルブ

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • 吐水口ユニット KVK

    吐水口ユニット

    KVK
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
  • 立水栓 EDハンドル付 KVK

    立水栓 EDハンドル付

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様青キャップ付取付穴径Φ22~24ねじ規格PJ1/2JIS規格JISB2061
  • これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金)

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    呼13の止水栓と壁や床の接続部分をカバーする止水栓用ワンです。給水管の取出し部分をキレイに隠せるので、見栄えをよくすることができます。簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。高さがあるため、飛び出たザルボ(持出しソケット)を覆い隠すことができます。リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。
    用途給水管(呼13)と壁や床の接地部分をカバーするワンです。穴径(mm)21
  • これエエやん ゴムプレート (ホワイト 配管穴カバー すき間隠し 防臭) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ゴムプレート (ホワイト 配管穴カバー すき間隠し 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    給排水配管まわりにできる隙間を、簡単・きれいにカバーできる補修パーツです。ゴム製で配管にぴったり密着するため、隙間ができにくく、防臭・防虫効果があります。ゴキブリなどの害虫の侵入や外気の臭いにおいの侵入を防ぎます。裏面にのり(シール)がついているので、貼りつけて固定できます。柔らかいゴム製なので、現場に合わせてハサミなどで自由にカットすることができます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途配管穴まわりのすき間を目立たず塞ぐ、ホワイトののり付きゴムプレート材質合成ゴム
  • これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ)

    GAONA(ガオナ)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。二口水栓の下吐水部分などに取付けできます。
    用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズG1/2
  • 水栓金具取り替えパーツ TOTO

    水栓金具取り替えパーツ

    TOTO
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    自動水栓用 泡まつキャップ
    適合品番TLE33, TLG11301J
  • 開閉ハンドル INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU3・BF-M746T(N)R-D(W)-PU3寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)
  • 切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • 湯屋カラン用ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)

    湯屋カラン用ハンドル部(湯用)

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    適合BF-11-13(H)・BF-11-19(H)・BF-11F-13(H)・BF-11F-19(H)寸法A(mm)75
  • 止水栓ASSY INAX(LIXIL)

    止水栓ASSY

    INAX(LIXIL)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • 操作部ASSY INAX(LIXIL)

    操作部ASSY

    INAX(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    適合BF-R741-TL-D-PU2・BF-R741-TNL-D-PU2
  • 本体ASSY INAX(LIXIL)

    本体ASSY

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • 大便低圧FV用ハンドル元ネジ部 INAX(LIXIL)

    大便低圧FV用ハンドル元ネジ部

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系・CF-110MKTV・CF-110(111)MKT7寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)28
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • 固定コマ式スピンドル部 INAX(LIXIL)

    固定コマ式スピンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • シングルレバーハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバーハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    適合LF-HX360SR/BW1・LF-HX360SR(500)/BW1・LF-HX360SRN/BW1・LF-HX360SRN(500)/BW1・SF-500S-MB2・SF-500SN-MB2・SF-800S・SF-800SN・SF-800SU・SF-800SNU
  • シングルレバーハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバーハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • ドレンタンクASSY INAX(LIXIL)

    ドレンタンクASSY

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    適合KS-560A・KS-560AH
  • アングル形止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル形止水栓

    INAX(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    寸法A(mm)【給水管】本体と一体
  • シャワーホースソケット INAX(LIXIL)

    シャワーホースソケット

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓