8ページ目: 水栓

9,255件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • 厨房用立型自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立型自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
  • 給水管パッキンセット カクダイ

    給水管パッキンセット

    カクダイ(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
    材質NBR、EPDM、PE
  • スピンドル TOTO

    スピンドル

    TOTO
    509税込560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリップワッシャ TOTO

    スリップワッシャ

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製 小島製作所

    床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製

    小島製作所
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    鋳物製の床排水トラップ用ワンです。菱形にKマーク、及びピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
    用途排水、改修種別ワン材質鋳鉄表面処理エポキシ樹脂コーティング
  • 泡沫立上りUパイプ カクダイ

    泡沫立上りUパイプ

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    796-180泡沫金具付き
    パイプ外径(Φmm)16
  • これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入)

    GAONA(ガオナ)
    859税込945
    1セット(10枚)
    当日出荷
    シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • シングルレバー用Uパッキン INAX(LIXIL)

    シングルレバー用Uパッキン

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
    内径(Φmm)40外径(Φmm)49
  • シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)

    シングルレバー操作部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用材質黄銅
  • ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース用クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    Pトラップにも使用できます。
    仕様VP・VU50兼用アズワン品番65-2014-56
  • ホースカラン先 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースカラン先

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    屋外用水栓のホース接続部用
  • 水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO

    水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C

    TOTO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
  • 開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO

    開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771

    TOTO(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
  • 座付L型ソケットB KVK

    座付L型ソケットB

    KVK(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。材質青銅製
  • 給水ザガネ カクダイ

    給水ザガネ

    カクダイ(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
    材質ステンレス
  • 水栓取付補強板 カクダイ

    水栓取付補強板

    カクダイ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板。耐水性に優れた樹脂製
    材質PVC
  • リング TOTO

    リング

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
    用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル)

    TOTO(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • ユニシリコン250L INAX(LIXIL)

    ユニシリコン250L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(50g)
    当日出荷
    水栓内部金具部品の潤滑にご使用ください。(容量50g)
    適合水栓金具内部部品全般
  • 【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK

    【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組

    KVK(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
  • 鋼管用メーターユニオン ミヤコ

    鋼管用メーターユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    量水器メーター用の取付ユニオンです。
    材質黄銅
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
    材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
    用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • ビス止スピンドルセット(メッキ付) KVK

    ビス止スピンドルセット(メッキ付)

    KVK(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
  • ユニット取出し金具13(1/2)   Z709 KVK

    ユニット取出し金具13(1/2) Z709

    KVK(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質青銅製
  • 洗面器排水パッキン カクダイ

    洗面器排水パッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
  • シンクシャワ出湯管 カクダイ

    シンクシャワ出湯管

    カクダイ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
    付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
  • フレキシャワー カクダイ

    フレキシャワー

    カクダイ(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ストレートとシャワーの切替えができます。
    材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60取付ねじW26山20パイプ長(mm)475パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
  • 高温用ノンアスベストパッキン カクダイ

    高温用ノンアスベストパッキン

    カクダイ(2件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷
    高温用シートパッキン
    仕様T/#1120材質ノンアスベスト寸法C(mm)2
  • 吐水口回転形給水栓 KVK

    吐水口回転形給水栓

    KVK(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    用途洗濯機用水栓仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付呼び径(mm)13呼び径13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-207ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • ロカシャワーMX1 クリタック

    ロカシャワーMX1

    クリタック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用水栓カギ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2個)
    当日出荷
    共用水栓のカギ 呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。 押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
    材質亜鉛ダイガスト
  • 止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アングル型止水栓。呼び13。
    仕様ナットなし形状アングル呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用型
  • シングルレバー用ハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバー用ハンドル

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 横形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形洗眼水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)167呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2アズワン品番64-8782-81
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓