カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,606)
- INAX(LIXIL)(1,547)
- カクダイ(1,482)
- TOTO(1,420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,226)
- ミヤコ(664)
- エスコ(429)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
10ページ目: 水栓

クビフリキッチンシャワ
カクダイ(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
これエエやん パッキン EPDM
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。材質クロロプレンゴム管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-35
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
スライドバー用シャワーフック部
INAX(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合BF-FB27(600)・BF-FB27(800)・BF-FB27(1000)・BF-FB27(1000)-PU・BF-FB27(1000)-PU3・BF-FB27W(1000)-PU
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
ゴムつきケレップ 13用
カクダイ¥2,198税込¥2,4181パック(20個)当日出荷0731-15の20個入り材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80アズワン品番64-6492-97
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
1/2”コマ部
INAX(LIXIL)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付